Souvent achetés ensemble
Prix initial : 517,00 $
Prix promotionnel: 540,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rack de rangement à portée large sans boulons avec terrasse en fil de fer
Offre un espace supplémentaire pour les matériaux encombrants. Tubulaires Assemblée avec des composants ensemble de composant logiciel enfichable ne nécessite aucun écrous, des boulons, des pinces ou des outils. Fil de pontage permet de visibilité, de lumière et de ventilation pénétration. L’eau passe par aspersion tout au long des grilles facilement, amélioration de la sécurité-incendie et abaisser les primes d’assurance. Construction métallique robuste comprend 3" ouvertures de mailles carrées. Montants sont une importante 1-1/2 "x 2-1/4" x 14 acier calibre. Tous les modèles ont doubles poutres horizontales rivetées pour la rigidité de trame maximale. Unité avec étagères en 3, réglables par incréments de 1-1/2". Cadre robuste en acier laminé avec finition en émail cuit gris résistant à l’écaillage.
Ce 96 "W modèle avec 1200 lb capacité par plateau comprend poutres extra heavy duty C-canal et pont 3 Centre prend en charge par étagère.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 48 « x 24 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Offre un espace supplémentaire pour les matériaux encombrants. Tubulaires Assemblée avec des composants ensemble de composant logiciel enfichable ne nécessite aucun écrous, des boulons, des pinces ou des outils. Fil de pontage permet de visibilité, de lumière et de ventilation pénétration. L’eau passe par aspersion tout au long des grilles facilement, amélioration de la sécurité-incendie et abaisser les primes d’assurance. Construction métallique robuste comprend 3" ouvertures de mailles carrées. Montants sont une importante 1-1/2 "x 2-1/4" x 14 acier calibre. Tous les modèles ont doubles poutres horizontales rivetées pour la rigidité de trame maximale. Unité avec étagères en 3, réglables par incréments de 1-1/2". Cadre robuste en acier laminé avec finition en émail cuit gris résistant à l’écaillage.
Ce 96 "W modèle avec 1200 lb capacité par plateau comprend poutres extra heavy duty C-canal et pont 3 Centre prend en charge par étagère.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 48 « x 24 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 96 in (243,84 cm)
- Calibre 14
Détails du produit
- Type de pont Pont de fil
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Pont de fil
- Type Unité de starter
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Double canal à rivet
- Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
- Matériel d’étagère Fil d’acier
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
502483
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Mf14159
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
35,95 $
Global Industrial 3 tablettes, étagères larges sans boulons, démarreur, 96 po L x 24 po P x 96 po H, pont métallique
540,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires