Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »

Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »

Article nº : WB506745

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »
  • Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 72 », Blanc

    220,95 $

  • Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc

    375,95 $

Prix : 455,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - jusqu'à 72"

Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - jusqu'à 72"

Chariot de transport de chaises Interion®, deux étages pour les chaises pliantes – Peut transporter 84 chaises

Chariot de transport de chaises Interion®, deux étages pour les chaises pliantes – Peut transporter 84 chaises

Interion® Table Cart For 48" and 60" Round Folding Tables Holds 10

Interion® Table Cart For 48" and 60" Round Folding Tables Holds 10

Interion® Universal Dolly for Stacking Chairs - 12 Capacité de chaise

Interion® Universal Dolly for Stacking Chairs - 12 Capacité de chaise

Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 72 », Blanc

Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 72 », Blanc

Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc

Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc

Notre chariot de table mobile Interion® transporte, organise et stocke des tables pliantes de forme rectangulaire en position empilée à plat. Le chariot mobile durable peut contenir jusqu’à 12 tables, chacune mesurant jusqu’à 96 po de long. Non pas gâcher 4" roulettes résistantes (deux fixée, deux pivotantes). 2" soudés acier d’angle construction. Brown. Facilité de montage.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 30 in (76,2 cm)
  • Largeur 90 in (228,6 cm)
  • Largeur du chariot intérieur 29-1/2 po (74,93 cm)
  • Hauteur 47 in (119,38 cm)
  • Poids 81 lbs (36,82 kg)

Détails du produit

  • Description Panier de Table pliante
  • Capacité 12 tables
  • Pour une utilisation avec Tables rectangulaires
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Style Empilage horizontal
  • Type de chariot Panier de table
  • Numéro de référence du fabricant 506745
Commentaire du client

3,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Elizabeth

    Date de : Avril 23, 2019

    Chariot de table
    Votre commentaire :
    Nous utilisons en milieu hospitalier... aimerait si les roues étaient plus calmes.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 72 », Blanc

220,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc

375,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »

Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »

Article nº : WB506745

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »
    Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »
    Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »
    Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »
    Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »
    Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »
    Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »
    Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »
    Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »
    Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »
    Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant