Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc

Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc

Article nº : WB277626

(13)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc
  • Chaise pliante Interion®, acier, beige, qté par paquet : 4

    127,80 $

  • Chariot de table ® Interion pour tables pliantes rectangulaires tient 10 - jusqu'à 96"

    462,95 $

  • Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »

    455,95 $

Prix : 375,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® table pliante ronde en plastique de 60 », Blanc

Interion® table pliante ronde en plastique de 60 », Blanc

National Public Seating 48 » Table ronde en plastique pliant, Gris

National Public Seating 48 » Table ronde en plastique pliant, Gris

Lifetime® Table pliante en plastique de hauteur réglable, 24 » x 48 », Blanc

Lifetime® Table pliante en plastique de hauteur réglable, 24 » x 48 », Blanc

Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 72 », Blanc

Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 72 », Blanc

Interion® table en plastique pliant en deux, 30 » x 72 », Blanc

Interion® table en plastique pliant en deux, 30 » x 72 », Blanc

Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »

Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »

Chaise pliante Interion®, vinyle, noir, qté par paquet : 4

Chaise pliante Interion®, vinyle, noir, qté par paquet : 4

Interion® Table d’entraînement Flip-Top, 48"L x 24"W, Cherry

Interion® Table d’entraînement Flip-Top, 48"L x 24"W, Cherry

Interion® Table d’entraînement Flip-Top, 48"L x 24"W, Gris

Interion® Table d’entraînement Flip-Top, 48"L x 24"W, Gris

Chaise pliante interion® avec le dos moyen, résine, blanc, qté par paquet : 4

Chaise pliante interion® avec le dos moyen, résine, blanc, qté par paquet : 4

Chaise pliante en plastique, Flash Furniture - noir, qté par paquet : 10

Chaise pliante en plastique, Flash Furniture - noir, qté par paquet : 10

Interion® Par Global Industrial Plastic Folding Tables sont idéales pour les salles à manger, la formation, les arrêts de sécurité et plus encore.

Assez robuste pour un usage permanent, assez léger pour des besoins temporaires, cela durablement fait pied de table replier en quelques secondes pour une épaisseur de stockage globale compacte de seulement 1-3/4". Surface de travail suffisante est étanche à l’humidité et la corrosion et polyéthylène résistant aux tache. Châssis en tube d’acier renforcé épais 1-1/8" et les jambes pour une stabilité supérieure et la force. Serrure de jambes dans la position de sécurité fiable les deux ouverte et fermée. Blanc top avec cadre gris. BIFMA testé. Prend en charge un poids réparti uniformément jusqu’à 1 000 lbs. 10 Année Garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 30 in (76,2 cm)
  • Hauteur 29 in (73,66 cm)
  • Longueur 96 in (243,84 cm)
  • Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)

Détails du produit

  • Type de jambe Jambe C
  • Description Table pliante en plastique de 8 pi
  • Type Table pliante
  • Top Matériel Plastique
  • Famille de couleurs d’image Gris
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Série Interion
  • Numéro de référence du fabricant 277626
  • Famille top color Blanc
  • Forme Rectangle
  • Matériau de cadre Acier
  • Pliable Non

Garantie

  • Garantie 10 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    10
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    2
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Charlene

    Date de : Mai 03, 2020

    Bonne qualité
    Votre commentaire :
    Exactement comme annoncé. Très bonne qualité.
  • Reviewer : Ken

    Date de : Avril 23, 2019

    bonne qualité
    Votre commentaire :
    . Bonne qualité, facile à nettoyer, léger.
  • Reviewer : Deux pattes

    Date de : Avril 23, 2019

    parfait pour les réunions
    Votre commentaire :
    grande, tout comme l’a ordonné
  • Reviewer : Patricia

    Date de : Avril 23, 2019

    Tables de pliage de 8 pi
    Votre commentaire :
    Produit d’excellente qualité.
  • Reviewer : Karen

    Date de : Avril 23, 2019

    Exécutif Admin Asst
    Votre commentaire :
    Très bon produit. Robuste et facile à gérer.
  • Reviewer : Karen

    Date de : Avril 23, 2019

    Adjointe Administrative
    Votre commentaire :
    Ces tables sont solides et bien conçues.
  • Reviewer : KEOKI

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent rapport qualité /
    Votre commentaire :
    J’ai été un peu pessimiste quant à la qualité de la construction à ce prix. mais les tables sont bien construits, léger, facile à déplacer et le nettoyage facile.
  • Reviewer : Deruy

    Date de : Avril 23, 2019

    Endommagé
    Votre commentaire :
    Ils sont des tables robustes à un prix avantageux. Malheureusement, tous les trois que j’ai commandé ont été livrés endommagés. Les côtés ont été brisées, comme s’ils avaient été supprimés. ** 08/10 à c/s / / c/s rendue crédit 100 $.
  • Reviewer : Manuel

    Date de : Avril 23, 2019

    Grandes tables. Long, léger et sans gaspillage.
    Votre commentaire :
    Nous avons commandé quatre d'entre eux pour célébration de l’église. Nous avons été en mesure de les utiliser pour servir des aliments, manger et même jouer à des jeux. Excellent achat !
  • Reviewer : Theresa

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande table
    Votre commentaire :
    Nous avons acheté ces tableaux pour remplacer celles en bois que notre famille avait été tournant pour des vacances différentes. J’étais préoccupé par la qualité des tables en plastique, mais a été agréablement surpris par la qualité du produit.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc

Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc

Article nº : WB277626

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc
    Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc
    Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc
    Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc
    Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc
    Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc
    Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc
    Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc
    Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc
    Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc
    Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc
    Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc
    Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc
    Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc
    Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant