Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Chariot de table ® Interion pour tables pliantes rectangulaires tient 10 - jusqu'à 96"

Chariot de table ® Interion pour tables pliantes rectangulaires tient 10 - jusqu'à 96"

Article nº : WB506746

(8)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Chariot de table ® Interion pour tables pliantes rectangulaires tient 10 - jusqu'à 96"
  • Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 72 », Blanc

    220,95 $

  • Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc

    375,95 $

Prix initial : 579,00 $

Prix promotionnel: 462,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Cintres chromés Interion®, paquet de 6

Cintres chromés Interion®, paquet de 6

Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »

Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »

Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - jusqu'à 72"

Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - jusqu'à 72"

Interion® Table Cart For 48" and 60" Round Folding Tables Holds 10

Interion® Table Cart For 48" and 60" Round Folding Tables Holds 10

Interion® Universal Dolly for Stacking Chairs - 12 Capacité de chaise

Interion® Universal Dolly for Stacking Chairs - 12 Capacité de chaise

Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 72 », Blanc

Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 72 », Blanc

Interion® Tabouret de dessin, Tissu, Noir

Interion® Tabouret de dessin, Tissu, Noir

Le chariot de table Interion® durable organise, transporte et stocke les tables pliantes de forme rectangulaire dans une position verticale facilement accessible. Le chariot mobile peut contenir jusqu’à 10 tables rectangulaires pliantes, chacune mesurant jusqu’à 96 po de long. Non pas gâcher 4" roulettes résistantes (deux fixée, deux pivotantes). 2" soudés acier d’angle construction. Brown. Facilité de montage.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 28 in (71,12 cm)
  • Largeur 98 in (248,92 cm)
  • Largeur du chariot intérieur 25 in (63,5 cm)
  • Hauteur 31 in (78,74 cm)
  • Poids 82 lbs (37,27 kg)

Détails du produit

  • Description Panier de Table pliante
  • Capacité 10 tables
  • Pour une utilisation avec Tables rectangulaires
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Style Empilage vertical
  • Type de chariot Panier de table
  • Numéro de référence du fabricant 506746
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    5
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Greg

    Date de : Avril 23, 2019

    Chariot de table
    Votre commentaire :
    Chariot de table est agréable et travaillera pour environ 12 tables pour se déplacer entre les bâtiments.
  • Reviewer : TIM

    Date de : Avril 23, 2019

    décrit très bien ce qu’il est
    Votre commentaire :
    facile à assembler et il tient le poids des tables. rouleaux et les bouvillons très bien.
  • Reviewer : JOANNE

    Date de : Avril 23, 2019

    propriétaire
    Votre commentaire :
    bon chariot fort. contient des tables bien
  • Reviewer : Daryl

    Date de : Avril 23, 2019

    Utilisation alternée
    Votre commentaire :
    C’était le rack parfait pour l’activité de notre préscolaire (gym) tapis. Le profil bas était exactement ce dont nous avions besoin pour s’adapter sous notre scène
  • Reviewer : JASON

    Date de : Avril 23, 2019

    Panier de table
    Votre commentaire :
    C’est une excellente solution pour transporter des tables à différents endroits. Il est facile à charger et à décharger.
  • Reviewer : Patty Seiber

    Date de : Avril 23, 2019

    camion de table
    Votre commentaire :
    Ce camion de table manipule facilement, mais bénéficierait d’avoir construit sur les côtés (au moins 6 'de haut) pour garder les tables de glisser sur le côté lorsque les tables sont dans la position verticale. A dû utiliser des sangles pour sécuriser les tables.
  • Reviewer : GARY

    Date de : Avril 23, 2019

    Camion de table
    Votre commentaire :
    Idéal pour ranger des tables. Difficile à déplacer lorsqu’il est chargé.
  • Reviewer : Dave M. VanDerHaegen

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande
    Votre commentaire :
    Très satisfait du produit
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 72 », Blanc

220,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc

375,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Chariot de table ® Interion pour tables pliantes rectangulaires tient 10 - jusqu'à 96"

Chariot de table ® Interion pour tables pliantes rectangulaires tient 10 - jusqu'à 96"

Article nº : WB506746

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Chariot de table ® Interion pour tables pliantes rectangulaires tient 10 - jusqu'à 96"
    Chariot de table ® Interion pour tables pliantes rectangulaires tient 10 - jusqu'à 96"
    Chariot de table ® Interion pour tables pliantes rectangulaires tient 10 - jusqu'à 96"
    Chariot de table ® Interion pour tables pliantes rectangulaires tient 10 - jusqu'à 96"
    Chariot de table ® Interion pour tables pliantes rectangulaires tient 10 - jusqu'à 96"
    Chariot de table ® Interion pour tables pliantes rectangulaires tient 10 - jusqu'à 96"
    Chariot de table ® Interion pour tables pliantes rectangulaires tient 10 - jusqu'à 96"
    Chariot de table ® Interion pour tables pliantes rectangulaires tient 10 - jusqu'à 96"
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant