Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Tabouret Interion® Task, Polyuréthane, Noir

Tabouret Interion® Task, Polyuréthane, Noir

Article nº : WB516125

(10)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 265,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tabouret ergonomique Interion®, capacité de 250 lb, noir

Tabouret ergonomique Interion®, capacité de 250 lb, noir

Tabouret industriel – acier inoxydable

Tabouret industriel – acier inoxydable

Interion® Antimicrobien médical - Vinyle - Noir

Interion® Antimicrobien médical - Vinyle - Noir

Interion® Shop Stool - Vinyle - Noir

Interion® Shop Stool - Vinyle - Noir

✓ Réglage de la hauteur du siège: 22 « - 27-1/2 »
✓ Mousse d’uréthane intégrale résistante à l’usure et à la perforation
✓ Conception en cascade qui enlève la pression des genoux

Augmentez le confort et la productivité des employés avec un tabouret de travail approprié, le tabouret de tâche Interion®. Il est idéal pour les tâches répétitives qui exigent de longues durées d’attention en un seul endroit. Construit d’usure et de la mousse d’uréthane de peau intégrale noir résistant à la perforation. Siège d’épaisseur 18" W x 17 « D x 1-1/2 » dispose d’un design de cascade qui prend la pression sur les genoux. La hauteur du siège s’ajuste de 22 » - 27-1/2 » pour un positionnement personnalisé. Réglable en hauteur 17" W x 12" H retour aide à maintenir une bonne posture. La base d’araignée a un diamètre de 22 » et une position de repose-pieds de 5. capacité de 250 lb. Facilité de montage. Garantie limitée de 2 ans.

Poids &Dimensions

  • Hauteur du dos 12 in (30,48 cm)
  • Plage de hauteur d’assise 22 - 27-1/2 in
  • Hauteur maximale du siège 27-1/2 po (69,85 cm)
  • Largeur du siège 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur du siège 22 - 27-1/2 in
  • Largeur arrière 17 in (43,18 cm)
  • Base Base d’araignée
  • Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
  • Profondeur du siège 17 in (43,18 cm)
  • Hauteur minimale du siège 22 in (55,88 cm)
  • Type de réglage en hauteur Pneumatique

Détails du produit

  • Antimicrobien Non
  • Repose-pieds inclus Oui
  • Assemblage requis Oui
  • Famille de couleurs de siège Noir
  • Type Bureau tabouret
  • Quantité par paquet 1
  • Roulettes incluses Non
  • Type de bras Sans bras
  • Matériau du siège Polyuréthanne
  • Collection Traditionnel
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Type de dossier Lombaires
  • Série Interion
  • Numéro de référence du fabricant 516125
  • Couleur Noir
  • Matériau de cadre Acier

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    5
  • 4 étoile(s)

    5
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : MARK

    Date de : Novembre 05, 2020

    Bon service, chaise de mauvaise qualité
    Votre commentaire :
    Le service et le professionnalisme avec Global sont exceptionnels. Nous avons acheté 30 chaises il ya environ 11 mois et les hauts de siège commencent à se diviser au même endroit. Global n’a pas tardé à répondre avec des chaises de remplacement. Je ne pouvais pas demander un meilleur service à la clientèle. Je ne recommanderais pas cette chaise pour une utilisation intensive.
  • Reviewer : Rebecca

    Date de : Avril 23, 2019

    tabouret
    Votre commentaire :
    le confortaable
  • Reviewer : JAMES

    Date de : Avril 23, 2019

    Tabouret de tâche
    Votre commentaire :
    Cette unité a très bien tenu. Il est robuste et durable.
  • Reviewer : Truman

    Date de : Avril 23, 2019

    Tabouret
    Votre commentaire :
    Description appropriée et a l’expédition
  • Reviewer : DIANE

    Date de : Avril 23, 2019

    examen de tabouret de tâche
    Votre commentaire :
    tabouret est très confortable, durable et abordable!
  • Reviewer : Jeffrey

    Date de : Avril 23, 2019

    Lourds
    Votre commentaire :
    Fonctionne bien à des fins prévues. Structure solide, facile à assembler. Ça devrait durer une vie.
  • Reviewer : Robert

    Date de : Avril 23, 2019

    Grand tabouret
    Votre commentaire :
    Très confortable et durable. Ne prend pas beaucoup de place. Faciles à assembler
  • Reviewer : Lisa Harris

    Date de : Avril 23, 2019

    Chaises de production
    Votre commentaire :
    Votre tabouret de base araignée est très durable. Nous n’avons aucune plainte sur ce fauteuil.
  • Reviewer : Josh

    Date de : Avril 23, 2019

    Facile à assembler, fabriqué à partir de matériaux de bonne qualité
  • Reviewer : Project Mgr.

    Date de : Avril 23, 2019

    Grand tabouret d’entrepôt
    Votre commentaire :
    Ce tabouret est parfait pour mon application d’entrepôt. Il n’est pas destiné à quelqu’un à utiliser pour un changement complet en ce qu’il n’est pas très à l’aise. Cependant, il obtient le travail fait pour moi. Il est robuste et la casserole de siège et le dos sont durables.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Quelles pièces de remplacement sont disponibles pour cet élément ?

    Question posée par : Avril 28, 2014

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      RP2004 - le sachet de visserie
      Taille de M - ascenseur de gaz - RP2017
      RP2022 - 50mm roulettes w/Barrel - Set/5
      RP2023 - 50mm roulettes Regular - Set/5
      506818 - tabouret & patins de chaise à Base de Nylon, tige de Type E - (paquet de 5)

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tabouret Interion® Task, Polyuréthane, Noir

Tabouret Interion® Task, Polyuréthane, Noir

Article nº : WB516125

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Tabouret Interion® Task, Polyuréthane, Noir
    Tabouret Interion® Task, Polyuréthane, Noir
    Tabouret Interion® Task, Polyuréthane, Noir
    Tabouret Interion® Task, Polyuréthane, Noir
    Tabouret Interion® Task, Polyuréthane, Noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant