Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3

Article nº : WB550121BL

(11)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Jaune
  • Effacer
  • Bleu

Bleu

Prix initial : 35,95 $

27,95 $ ch.

Prix promotionnel: 83,85 $ / Pkg de 3

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, jaune, qté par paquet : 3

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, jaune, qté par paquet : 3

Bac empilable et suspendu en plastique, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, vert, qté par paquet : 3

Bac empilable et suspendu en plastique, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, vert, qté par paquet : 3

Bac empilable et suspendu en plastique, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, rouge, qté par paquet : 3

Bac empilable et suspendu en plastique, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, rouge, qté par paquet : 3

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 18 po L x 10 po H, bleu, qté par paquet : 4

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 18 po L x 10 po H, bleu, qté par paquet : 4

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 5-1/2 po L x 14-3/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 5-1/2 po L x 14-3/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Global Industrial™ Steel Open Shelving - 10 Blue Plastic Stacking Bins 8 Shelves - 36 x18 x 73

Global Industrial™ Steel Open Shelving - 10 Blue Plastic Stacking Bins 8 Shelves - 36 x18 x 73

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 5-1/2 po L x 14-3/4 po L x 5 po H, rouge, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 5-1/2 po L x 14-3/4 po L x 5 po H, rouge, qté par paquet : 12

Étagères en fil chromé de l'™ industrie mondiale avec 8 bacs d’empilement en plastique géants bleus, 36x18x74

Étagères en fil chromé de l'™ industrie mondiale avec 8 bacs d’empilement en plastique géants bleus, 36x18x74

Murs renforcés ajouter robustesse et rigidité et margelle large permet un empilage stable, plus élevé. Construits en polypropylène résistant à l’eau et à la corrosion, ils résistent aux congélateurs et aux autoclaves de -40°F à 250°F. Résine conforme à la FDA - Colorant. Les poignées avant, arrière et latérales permettent une manipulation facile. Rebord moulé en pleine largeur arrière cintre permet aux bacs de pendre des panneaux persiennes ou rails. Stop antiglisse empêche le déplacement lorsqu’ils sont empilés. Porte-étiquette fendue permettre une identification facile du contenu. Fabriqué aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 16-1/2 po (41,91 cm)
  • Hauteur 11 in (27,94 cm)
  • Largeur intérieure 14-3/4 po (37,47 cm)
  • Hauteur intérieure 10-1/4 po (26,04 cm)
  • Poids 5,3 lbs (2,41 kg)
  • Longueur 18 in (45,72 cm)
  • Taille (L x l x H) 18 x 16-1/2 x 11 po
  • Longueur intérieure 17-1/8 po (43,5 cm)
  • Capacité de poids 80 lbs (36,36 kg)
  • Capacité de poids empilé 80 lbs (36,36 kg)

Détails du produit

  • Nombre d’emplacements de diviseur 3
  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid Stack & Hang
  • Type Bac coloré
  • Quantité par paquet 3
  • Matériau Plastique
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 550121BL
  • Nombre de piles 6
  • Couleur Bleu

Conformité et certifications

  • Certifications Conforme FDA
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    8
  • 4 étoile(s)

    3
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Virginie

    Date de : Juillet 10, 2023

    Excellent produit, excellent CS!
    Votre commentaire :
    Excellent produit, excellent CS!
  • Reviewer : CARL

    Date de : Mai 21, 2020

    Parfait
    Votre commentaire :
    Solution parfaite à un problème de stockage avec un accès facile
  • Reviewer : DANIELLE

    Date de : Avril 23, 2019

    Bac de rangement
    Votre commentaire :
    Ces bacs sont la taille parfaite pour le produit que j’ai besoin de stocker en eux.
  • Reviewer : CONNIE

    Date de : Avril 23, 2019

    CASIER DE RANGEMENT
    Votre commentaire :
    Ces poubelles fonctionnent très bien. Ils sont robustes et bien construits.
  • Reviewer : MIKE

    Date de : Avril 23, 2019

    Bacs de bonnes
    Votre commentaire :
    J’ai acheté ces pour organiser notre inventaire PERT et je suis heureux-le matériau est robuste, a une belle finition brillante (semble bon), et la variété de tailles m’a permis de personnaliser mes étagères.
  • Reviewer : Chris

    Date de : Avril 23, 2019

    Bac de stockage bleu
    Votre commentaire :
    Ces bacs sont très fiables et ont été reçus dans un manoir en temps opportun. Très bon produit !
  • Reviewer : Peggy

    Date de : Avril 23, 2019

    Sa bonne
    Votre commentaire :
    fonctionne très bien
  • Reviewer : Jim

    Date de : Avril 23, 2019

    Bacs de rangement
    Votre commentaire :
    A travaillé très bien pour en dessous de mon banc
  • Reviewer : Hgt

    Date de : Avril 23, 2019

    Gestionnaire des installations
  • Reviewer : Robin

    Date de : Avril 23, 2019

    bons bacs
    Votre commentaire :
    Ils sont tout aussi bons que AKRO. Ils tiennent leur forme bien et tolèrent beaucoup d’utilisation.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3

Article nº : WB550121BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant