Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, jaune, qté par paquet : 3

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, jaune, qté par paquet : 3

Article nº : WB550121YL

(4)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Jaune
  • Effacer
  • Bleu

Jaune

Prix initial : 35,95 $

27,95 $ ch.

Prix promotionnel: 83,85 $ / Pkg de 3

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac empilable et suspendu en plastique, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, rouge, qté par paquet : 3

Bac empilable et suspendu en plastique, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, rouge, qté par paquet : 3

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3

Bac empilable et suspendu en plastique, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, vert, qté par paquet : 3

Bac empilable et suspendu en plastique, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, vert, qté par paquet : 3

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 6

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 6

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, vert, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, vert, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Steel Open Shelving - 10 Yellow Plastic Stacking Bins 8 Shelves 36 x 18 x 73

Global Industrial™ Steel Open Shelving - 10 Yellow Plastic Stacking Bins 8 Shelves 36 x 18 x 73

Étagères en fil chromé global industriel™ avec 8 bacs d’empilage en plastique géants jaunes, 36x18x74

Étagères en fil chromé global industriel™ avec 8 bacs d’empilage en plastique géants jaunes, 36x18x74

Murs renforcés ajouter robustesse et rigidité et margelle large permet un empilage stable, plus élevé. Construits en polypropylène résistant à l’eau et à la corrosion, ils résistent aux congélateurs et aux autoclaves de -40°F à 250°F. Résine conforme à la FDA - Colorant. Les poignées avant, arrière et latérales permettent une manipulation facile. Rebord moulé en pleine largeur arrière cintre permet aux bacs de pendre des panneaux persiennes ou rails. Stop antiglisse empêche le déplacement lorsqu’ils sont empilés. Porte-étiquette fendue permettre une identification facile du contenu. Fabriqué aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 16-1/2 po (41,91 cm)
  • Hauteur 11 in (27,94 cm)
  • Largeur intérieure 14-3/4 po (37,47 cm)
  • Hauteur intérieure 10-1/4 po (26,04 cm)
  • Poids 5,3 lbs (2,41 kg)
  • Longueur 18 in (45,72 cm)
  • Taille (L x l x H) 18 x 16-1/2 x 11 po
  • Longueur intérieure 17-1/8 po (43,5 cm)
  • Capacité de poids 80 lbs (36,36 kg)
  • Capacité de poids empilé 80 lbs (36,36 kg)

Détails du produit

  • Nombre d’emplacements de diviseur 3
  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid Stack & Hang
  • Type Bac coloré
  • Quantité par paquet 3
  • Matériau Plastique
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 550121YL
  • Nombre de piles 6
  • Couleur Jaune

Conformité et certifications

  • Certifications Conforme FDA
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : MICHAEL

    Date de : Avril 23, 2019

    bacs de pièces
    Votre commentaire :
    tout excellent, bacs parfait et le processus de commande était facile!!!!
  • Reviewer : MICHAEL

    Date de : Avril 23, 2019

    bacs de pièces
    Votre commentaire :
    excellent service et site Web!!!
  • Reviewer : Tyler

    Date de : Avril 23, 2019

    Bac de stockage de qualité
    Votre commentaire :
    Bac de rangement robuste et fonctionnel.
  • Reviewer : Stephen

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande construction
    Votre commentaire :
    Ne pensez pas à acheter des copies de magasin. Elles sont robustes. Nous remplissons avec raccords de tuyauterie-HEAVY use!.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, jaune, qté par paquet : 3

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, jaune, qté par paquet : 3

Article nº : WB550121YL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, jaune, qté par paquet : 3
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, jaune, qté par paquet : 3
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, jaune, qté par paquet : 3
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, jaune, qté par paquet : 3
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, jaune, qté par paquet : 3
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, jaune, qté par paquet : 3
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, jaune, qté par paquet : 3
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, jaune, qté par paquet : 3
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, jaune, qté par paquet : 3
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, jaune, qté par paquet : 3
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, jaune, qté par paquet : 3
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant