Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 26" Upright Frame for 48"L Ajustable Panel Truck - Vendu en paires

Global Industrial™ 26" Upright Frame for 48"L Ajustable Panel Truck - Vendu en paires

Article nº : WB585234

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 159,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Adjustable Panel - Sheet Mover Truck 2000 Lb. Capacité 48x24

Global Industrial™ Adjustable Panel - Sheet Mover Truck 2000 Lb. Capacité 48x24

Chariot de cloison sèche industrielle mondiale, terrasse de 12 « x48 », capacité de™ 2 400 lb

Chariot de cloison sèche industrielle mondiale, terrasse de 12 « x48 », capacité de™ 2 400 lb

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Adjustable Mobile Sheet Rack, 48 » L x 24"P x 36"H, capacité de 2000 lb, bleu

Global Industrial™ Adjustable Mobile Sheet Rack, 48 » L x 24"P x 36"H, capacité de 2000 lb, bleu

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial® Adjustable Floor Sheet Rack, 48 « L x 24 » P x 36 » H, capacité de 2000 lb, bleu

Global Industrial® Adjustable Floor Sheet Rack, 48 « L x 24 » P x 36 » H, capacité de 2000 lb, bleu

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Chariot utilitaire en plastique louxor avec 2 étagères, 400 lb. Capacité, 35-1/4"L x 18"L x 36-1/4"H, Noir

Chariot utilitaire en plastique louxor avec 2 étagères, 400 lb. Capacité, 35-1/4"L x 18"L x 36-1/4"H, Noir

H 26" UPRIGHT ENCADRE POUR 48" L RÉGLABLE PANNEAU CAMION

Cadres de tuyau de diamètre 1-3/16 verticale "ajuster sur des incréments de 3-1/2". Vendus par paire.

Poids &Dimensions

  • Largeur --- dans
  • Hauteur 26 in (66,04 cm)
  • Diamètre de la roue --- dans
  • Longueur --- dans
  • Hauteur verticale 26 in (66,04 cm)
  • Calibre 12

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Type Debout pour camion 48" L
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 585234
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 26" Upright Frame for 48"L Ajustable Panel Truck - Vendu en paires

Global Industrial™ 26" Upright Frame for 48"L Ajustable Panel Truck - Vendu en paires

Article nº : WB585234

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 26" Upright Frame for 48"L Ajustable Panel Truck - Vendu en paires
    Global Industrial™ 26" Upright Frame for 48"L Ajustable Panel Truck - Vendu en paires
    Global Industrial™ 26" Upright Frame for 48"L Ajustable Panel Truck - Vendu en paires
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant