Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 38" Upright Frame for 48"L Ajustable Panel Truck - Vendu en paires

Global Industrial™ 38" Upright Frame for 48"L Ajustable Panel Truck - Vendu en paires

Article nº : WB585235

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 215,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Adjustable Panel - Sheet Mover Truck 2000 Lb. Capacité 48x24

Global Industrial™ Adjustable Panel - Sheet Mover Truck 2000 Lb. Capacité 48x24

Chariot de cloison sèche industrielle mondiale, terrasse de 12 « x48 », capacité de™ 2 400 lb

Chariot de cloison sèche industrielle mondiale, terrasse de 12 « x48 », capacité de™ 2 400 lb

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Global Industrial™ Adjustable Mobile Sheet Rack, 48 » L x 24"P x 36"H, capacité de 2000 lb, bleu

Global Industrial™ Adjustable Mobile Sheet Rack, 48 » L x 24"P x 36"H, capacité de 2000 lb, bleu

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial® Adjustable Floor Sheet Rack, 48 « L x 24 » P x 36 » H, capacité de 2000 lb, bleu

Global Industrial® Adjustable Floor Sheet Rack, 48 « L x 24 » P x 36 » H, capacité de 2000 lb, bleu

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Chariot utilitaire en plastique louxor avec 2 étagères, 400 lb. Capacité, 35-1/4"L x 18"L x 36-1/4"H, Noir

Chariot utilitaire en plastique louxor avec 2 étagères, 400 lb. Capacité, 35-1/4"L x 18"L x 36-1/4"H, Noir

H 38" UPRIGHT ENCADRE POUR 48" L RÉGLABLE PANNEAU CAMION

Cadres de tuyau de diamètre 1-3/16 verticale "ajuster sur des incréments de 3-1/2". Vendus par paire.

Poids &Dimensions

  • Largeur --- dans
  • Hauteur 38 in (96,52 cm)
  • Diamètre de la roue --- dans
  • Longueur --- dans
  • Hauteur verticale 38 in (96,52 cm)
  • Calibre 12

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Type Debout pour camion 48" L
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 585235
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

1,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    1

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : CHARLES

    Date de : Avril 03, 2020

    besoin de directions plus explicites
    Votre commentaire :
    Les barres de soutien doivent être cousues dans le fond qui va à l’encontre de la durabilité du produit qui n’a pas été mentionné .
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 38" Upright Frame for 48"L Ajustable Panel Truck - Vendu en paires

Global Industrial™ 38" Upright Frame for 48"L Ajustable Panel Truck - Vendu en paires

Article nº : WB585235

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 38" Upright Frame for 48"L Ajustable Panel Truck - Vendu en paires
    Global Industrial™ 38" Upright Frame for 48"L Ajustable Panel Truck - Vendu en paires
    Global Industrial™ 38" Upright Frame for 48"L Ajustable Panel Truck - Vendu en paires
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant