Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 12" Upright Frame for 60"L Ajustable Panel Truck - Vendu en paires

Global Industrial™ 12" Upright Frame for 60"L Ajustable Panel Truck - Vendu en paires

Article nº : WB585236

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 119,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Adjustable Panel - Sheet Mover Truck 2000 Lb. Capacité 48x24

Global Industrial™ Adjustable Panel - Sheet Mover Truck 2000 Lb. Capacité 48x24

Chariot de cloison sèche industrielle mondiale, terrasse de 12 « x48 », capacité de™ 2 400 lb

Chariot de cloison sèche industrielle mondiale, terrasse de 12 « x48 », capacité de™ 2 400 lb

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Global Industrial™ Adjustable Mobile Sheet Rack, 60 » L x 30"P x 36"H, capacité de 2000 lb, bleu

Global Industrial™ Adjustable Mobile Sheet Rack, 60 » L x 30"P x 36"H, capacité de 2000 lb, bleu

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Chariot utilitaire en plastique louxor avec 2 étagères, 400 lb. Capacité, 35-1/4"L x 18"L x 36-1/4"H, Noir

Chariot utilitaire en plastique louxor avec 2 étagères, 400 lb. Capacité, 35-1/4"L x 18"L x 36-1/4"H, Noir

H 12" UPRIGHT ENCADRE POUR 60" L RÉGLABLE PANNEAU CAMION

Cadres de tuyau de diamètre 1-3/16 verticale "ajuster sur des incréments de 3-1/2". Vendus par paire.

Poids &Dimensions

  • Largeur --- dans
  • Hauteur 12 in (30,48 cm)
  • Diamètre de la roue --- dans
  • Longueur --- dans
  • Hauteur verticale 12 in (30,48 cm)
  • Calibre 12

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Type Debout pour camion 60" L
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 585236
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 12" Upright Frame for 60"L Ajustable Panel Truck - Vendu en paires

Global Industrial™ 12" Upright Frame for 60"L Ajustable Panel Truck - Vendu en paires

Article nº : WB585236

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 12" Upright Frame for 60"L Ajustable Panel Truck - Vendu en paires
    Global Industrial™ 12" Upright Frame for 60"L Ajustable Panel Truck - Vendu en paires
    Global Industrial™ 12" Upright Frame for 60"L Ajustable Panel Truck - Vendu en paires
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant