Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial 3 étagères, étagères extra-robustes sans boulons, démarreur, 48 po L x 36 po P x 60 po H, terrasse en bois

Global Industrial 3 étagères, étagères extra-robustes sans boulons, démarreur, 48 po L x 36 po P x 60 po H, terrasse en bois

Article nº : WB601751

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Aucun plateau
  • Pont en stratifié
  • Surface en bois
  • Pont de fil

Surface en bois

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial 3 étagères, étagères extra-robustes sans boulons, démarreur, 48 po L x 36 po P x 60 po H, terrasse en bois
  • Global Industrial 3 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, ajout, 48 po L x 36 po P x 60 po H, terrasse en bois

    223,95 $

  • Étagère sans boulon extra-robuste Global Industrial, étagère supplémentaire, 48 po L x 36 po P, platelage en bois

    79,95 $

  • Porte-étiquettes magnétiques, 6 po l X 3 po H (25/pqt)

    67,95 $

Prix initial : 315,95 $

Prix promotionnel: 247,96 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 36 pouces de large bobine Mount Rack

Global Industrial™ 36 pouces de large bobine Mount Rack

Terrasse industrielle™ mondiale en bois, 48 » L x 36"P x 5/8 » d’épaisseur

Terrasse industrielle™ mondiale en bois, 48 » L x 36"P x 5/8 » d’épaisseur

Global Industrial™ 48 pouces de large bobine Mount Rack

Global Industrial™ 48 pouces de large bobine Mount Rack

Poutre industrielle™ mondiale à double rivet, 48 « L, gris

Poutre industrielle™ mondiale à double rivet, 48 « L, gris

✓ Poids de stockage maximal de 1500 lb par niveau
✓ Rangement durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les tablettes ouvertes sont réglables par incréments de 1 1/2 po
✓ Assemblage facile - pas besoin de boulons, d’écrous ou de clips

Le démarreur d’étagère sans boulon à 3 étagères Global Industrial™ avec platelage en bois est conçu pour maximiser votre espace de rangement. Différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque toutes les zones de votre installation. Pour une utilisation dans les applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès sur quatre côtés offrant une flexibilité maximale.

Installation facile grâce aux composants encliquetables. Pas besoin d’écrous, de boulons ou de clips. L’ossature robuste en acier laminé offre un soutien maximal. La construction à double serti verrouille les poutres périmétriques dans le poteau d’angle, formant un joint structurellement sûr, éliminant ainsi le balancement arrière et latéral. Chaque unité de démarrage comprend des montants robustes en acier de calibre 14 de 2 1/4 po x 1 1/2 po qui sont poinçonnés sur des centres de 1 1/2 po et des poutres horizontales rivetées doubles qui s’ajustent verticalement par incréments de 1 1/2 po. Finition émaillée grise cuite au four résistante à l’écaillage. Les panneaux de particules prédécoupés robustes et lisses de 5/8 po d’épaisseur constituent un platelage solide et économique.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 60 in (152,4 cm)
  • Calibre 14

Détails du produit

  • Type de pont Surface en bois
  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 3
  • Type d’étagère Surface en bois
  • Type Unité de starter
  • Type d’unité Extra Heavy Duty
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style Double Rivet
  • Capacité des étagères 1500 lbs (681,82 kg)
  • Matériel d’étagère Bois
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Clayton

    Date de : Avril 23, 2019

    Solide
    Votre commentaire :
    Très facile à monter et très robuste. Une grande valeur !
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial 3 étagères, étagères extra-robustes sans boulons, démarreur, 48 po L x 36 po P x 60 po H, terrasse en bois

Global Industrial 3 étagères, étagères extra-robustes sans boulons, démarreur, 48 po L x 36 po P x 60 po H, terrasse en bois

Article nº : WB601751

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial 3 étagères, étagères extra-robustes sans boulons, démarreur, 48 po L x 36 po P x 60 po H, terrasse en bois
    Global Industrial 3 étagères, étagères extra-robustes sans boulons, démarreur, 48 po L x 36 po P x 60 po H, terrasse en bois
    Global Industrial 3 étagères, étagères extra-robustes sans boulons, démarreur, 48 po L x 36 po P x 60 po H, terrasse en bois
    Global Industrial 3 étagères, étagères extra-robustes sans boulons, démarreur, 48 po L x 36 po P x 60 po H, terrasse en bois
    Global Industrial 3 étagères, étagères extra-robustes sans boulons, démarreur, 48 po L x 36 po P x 60 po H, terrasse en bois
    Global Industrial 3 étagères, étagères extra-robustes sans boulons, démarreur, 48 po L x 36 po P x 60 po H, terrasse en bois
    Global Industrial 3 étagères, étagères extra-robustes sans boulons, démarreur, 48 po L x 36 po P x 60 po H, terrasse en bois
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant