Souvent achetés ensemble
Prix : 819,00 $
Les clients ont également été consultés
Armoire sécurisée acier empêche le vol de données et le vandalisme en limitant l’accès à l’ordinateur/moniteur / clavier. Compartiment supérieur a fenêtre en acrylique résistant à la rupture, verrouillage de porte entièrement escamotable et peut contenir jusqu'à 21" diagonale LCD ou CRT moniteurs. Tiroir à clavier coulissant serrure et réglable en hauteur du plateau compartiment inférieur étendent pleinement sur coulisses à roulement à billes. Compartiment inférieur possède un verrouillage avant et portes d’accès arrière. Lourds 5" roulettes pivotantes (verrouillage à 2). Les compartiments supérieurs et inférieurs sont persiennes pour réduire l’accumulation de chaleur vers le haut et comprennent des ports de gestion de câble pratique. Toutes les portes sont fermées de la même côté. Kit de ventilateur optionnelle avec cordon d'alimentation de 5'L réduit l'accumulation de chaleur. Commandez un ventilateur pour chaque armoire latérale supérieure, inférieure et cPU. Le cadre supérieur se compose de : panneaux de calibre 24, plateau coulissant de clavier/souris de 19 calibres. Le cadre inférieur se compose de : 23-gauge porte - cadre de porte, côté 23-gauge - panneaux inférieurs, épaisseur de tiroir de 20 calibres. Finition enduite par poudre durable. Facilité de montage.
Dimensions :
- Intérieur de compartiment supérieur : 24-1/4 "W x 21-3/4"D x 21"H
- Intérieur de compartiment inférieur : 20-3/4 "W x 21"D x 23-1/4"H
- Verrouillage Slide-out Keyboard Drawer: 19-1/2"W x 17-3/4"D x 4-1/4"H
- Ouverture de la fenêtre Monitor: 14-3/4"W x 15-3/4"H
- L’unité globale : 24-1/2" W x 22-1/2 « D x 60-3/8" H
- Capacité pondérale globale : 175lbs.
- Poids transportable pour plateau de clavier : 40 lbs.
- Kit d'étagère latérale (ensemble de 2) : Article 237368BK
- Kit de ventilateur AC: Article 249189, commandez-en un pour chaque armoire
- Plateau de souris coulissantes: Article 273113
- Armoire latérale CPU: Article 253700BK
Poids &Dimensions
- Profondeur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Échelle de hauteur >De 48 po à 72 po
- Taille maximale du moniteur 21" diagonal
- Largeur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Échelle de profondeur >16 à 24 pouces
- Hauteur 60-3/8 po (153,35 cm)
- Échelle de largeur >De 24 po à 36 po
Détails du produit
- Alimenté par piles Non
- Assemblage requis Oui
- Fermant à clé Oui
- Type de boîtier Affichage & CPU
- Écran d’affichage CRT ou LCD moniteurs
- Type Meuble d’ordinateur mobile
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 706669BK
- Couleur Noir
- Roulettes 5" roulettes pivotantes (verrouillage 2)
Garantie
- Garantie 1 ans
- Abaissez la serrure pour tiroir compartiment porte et clavier pour la sécurité. Toutes les serrures à clé identique. Comprend 2 touches.
- Ouvertures de gestion des câbles permettent de câbles à passer par l’intermédiaire du cabinet. Plaque en plastique enlève facilement pour permettre la prise de passer à travers. Ouvertures de gestion des câbles sont inclus à l’arrière du compartiment supérieur, entre les compartiments supérieurs et inférieurs et à travers le fond de l’appareil.
- Roulettes ont des roues en caoutchouc pour protéger les planchers de troubler. Tous les 4 roulettes pivotant et 2 verrouiller pour maintenir le meuble en place.
- Persiennes à panneaux arrière régulent la température pour protéger le précieux équipement.
- Coulissant de plateau imprimante ajuste facilement par incréments de 2-1/4" et se verrouille solidement en place. Poids capacités 44 lbs.
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : BRIAN
Date de : Mars 23, 2023
-
Reviewer : Jorge
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bon -
Reviewer : david
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fonctionne bien mais pourrait être construit plus fort -
Reviewer : KRISTINE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous sommes toujours satisfaits de ce produit que nous vous livrons à chacun de nos nouveaux clients achetant nos systèmes de mesure informatisés utilisés dans leurs installations de réparation de collision. Cette fois cependant, si possible, pourriez-vous envoyer un ensemble de clés à notre adresse pour ce cabinet particulier, car il n’y avait pas inclus cette fois. Vous pouvez envoyer un mail à: Star-Track Systems, Inc. 6132 166e rue Chippewa Falls, WI 54729 Merci. Kristine Sarauer vice-présidente -
Reviewer : Maribel
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bon Cabinet de poids léger à un prix juste le remplit tous nos besoins. -
Reviewer : Dee
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le cabinet est très agréable et de qualité fait et fonctionne bien dans notre usine. -
Reviewer : T.r.
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
grande qualité -
Reviewer : Alan
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Facile à assembler... a l’air très professionnel... très robuste. Grande armoire à un prix avantageux. -
Reviewer : Curtis Arrowood
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous utilisons ce type d’armoire de sécurité depuis environ trois ans. Nous n’avons eu aucun problème avec un ordinateur endommagé ou volé. Quand vous obtenez les ventilateurs avec le coffret le débit d’air supplémentaire aide vraiment à garder les systèmes informatiques refroidir. Nous avons acheté environ 30 des armoires et les avons dans les environnements de bureau et de fabrication. -
Reviewer : Office Mgr
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
est arrivé bien emballé et en excellent état. Les instructions étaient claires et faciles à suivre. Seul problème que j’ai connu était une fois assemblé la serrure sur la porte en plexiglas ne correspondent pas avec la fente sur le tiroir. Nous devons exercer une pression sur le fond du panneau pour obtenir le mécanisme de verrouillage pour répondre à la fente usinée dans le métal. Je n’ai pas assemblé l’armoire supérieure sur la deuxième unité, donc je ne sais pas si ce problème se produira sur celui-là aussi. Sinon, très satisfait de la qualité des matériaux et de l’ensemble du cabinet lui-même.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Considérant que la description de la * Deluxe * Mobile sécurité informatique armoire déclare il utilise calibre 12 et 16 acier, quel calibre en acier est utilisé sur ce meuble de calibre ?
Question posée par : Juillet 14, 2011
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juillet 14, 2011
La jauge d’acier sur la borne d’ordinateur de sécurité Mobile Deluxe est 14.
-
Newcastle Systems PowerPack 2,6 Ultra Series Portable Power System avec batterie 26AH
Article nº : B1916038
Pas encore évalué
1 635,00 $
Côte™ 30244 G22 Bulls-Eye Spot Faisceau fixe 100 Lumen LED Inspection Pen Lampe de poche
Article nº : 534833
Pas encore évalué
27,95 $
Global Industrial™ MobilePro Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 1,5' Gray
Article nº : B2395849
Pas encore évalué
249,95 $
Économisez 190,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Mobile LCD Computer Cabinet, Noir, Non assemblé
Article nº : 239115BK
Expédition en un jour ouvrable
629,00 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Mobile Computer Cabinet, Noir, Non assemblé
819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange