Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0114070-22-1/2" L x 17-1/2" W x 7 « H, gris

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0114070-22-1/2" L x 17-1/2" W x 7 « H, gris

Article nº : WB772042

(3)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0114070-22-1/2" L x 17-1/2" W x 7 « H, gris
  • Diviseur de largeur Dandux 50P 0018063 pour boîte empilable divisible 50P/0114070, blanc, qté par paquet : 6

    69,00 $

  • Dandux longueur entrejambes 50P 0023063 pour boîte empilable divisible 50p/0114070, blanc, qté par paquet : 6

    82,50 $

  • Snap-On Dandux 50P0114NN couvercle pour boîte empilable grille multiple, 22" L x 17" W, gris, qté par paquet : 6

    245,70 $

Prix : 80,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0114034-22-1/2" L x 17-1/2" W x 3-1/2 « H, gris

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0114034-22-1/2" L x 17-1/2" W x 3-1/2 « H, gris

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0112024-16" L x 11" W x 2-1/2 « H, gris

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0112024-16" L x 11" W x 2-1/2 « H, gris

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Bleu, qté par paquet : 3

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Bleu, qté par paquet : 3

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Rouge, qté par paquet : 3

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Rouge, qté par paquet : 3

Nexel® AST24C Single Box Slide pour 18"D et 24"D Étagères - Paire

Nexel® AST24C Single Box Slide pour 18"D et 24"D Étagères - Paire

Boîte en plastique modulaire

Résiste à une pièce vide-formé construction incassable, empilement et utilisation polyvalente et robuste. Gray a moulé en plastique résiste aux acides doux, des huiles de machine et des détergents.

Les pattes d’empilage permettent un verrouillage sûr et positif lorsque les boîtes sont empilées avec des couvercles (vendus séparément).

Divise en carrés de 1-1/4 » à l’aide de diviseurs en polyéthylène (vendus séparément). Plusieurs tailles pour convenir à n’importe quel stockage nécessaire.

Poids &Dimensions

  • Largeur 17-1/2 po (44,45 cm)
  • Hauteur 7 in (17,78 cm)
  • Largeur intérieure 15-1/4 po (38,74 cm)
  • Longueur 22-1/2 po (57,15 cm)
  • Taille (L x l x H) 22-1/2 x 17-1/2 x 7 po
  • Longueur intérieure 20-1/4 po (51,44 cm)
  • Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid Pile
  • Capacité 1,6 ft³
  • Type Boîte de diviseur
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Dandux
  • Matériau Plastique
  • Couvercle Non
  • Numéro de référence du fabricant 50p 0114072
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : PAULA

    Date de : Avril 23, 2019

    Boîte de
    Votre commentaire :
    très robuste
  • Reviewer : Don Coker

    Date de : Avril 23, 2019

    Boîtes fourre-tout
    Votre commentaire :
    Fonctionne très bien !
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0114070-22-1/2" L x 17-1/2" W x 7 « H, gris

Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0114070-22-1/2" L x 17-1/2" W x 7 « H, gris

Article nº : WB772042

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0114070-22-1/2" L x 17-1/2" W x 7 « H, gris
    Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0114070-22-1/2" L x 17-1/2" W x 7 « H, gris
    Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0114070-22-1/2" L x 17-1/2" W x 7 « H, gris
    Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0114070-22-1/2" L x 17-1/2" W x 7 « H, gris
    Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0114070-22-1/2" L x 17-1/2" W x 7 « H, gris
    Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0114070-22-1/2" L x 17-1/2" W x 7 « H, gris
    Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0114070-22-1/2" L x 17-1/2" W x 7 « H, gris
    Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0114070-22-1/2" L x 17-1/2" W x 7 « H, gris
    Boîte de Dandux divisible plastique empilable 50P 0114070-22-1/2" L x 17-1/2" W x 7 « H, gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant