Souvent achetés ensemble
Prix : 395,95 $
Les clients ont également été consultés
Conforme aux normes de l’ONU. Idéal pour contenir, stocker et transporter des matières dangereuses et non dangereuses. Conforme aux titre 49, Code of Federal Regulations et sont des Nations Unies a approuvé. Intérieur résistant à la corrosion. 0,9 mm d’épaisseur ; à l’intérieur de diamètre 18,25". Tambour de tête ouverte a un dessus amovible, un joint EPDM « D » et un anneau de boulon de calibre 12. Idéal pour le stockage de liquides dans la position verticale uniquement.
Cotes de l’ONU :
Liquide - 1A2/Y1,5/150
Solid - 1 a 2/X235/S
Poids &Dimensions
- Profondeur 18-1/4 po (46,36 cm)
- Largeur 18-1/4 po (46,36 cm)
- Diamètre 18-1/4 po (46,36 cm)
- Gamme de capacité 30 à 35 gal
- Hauteur 27-1/2 po (69,85 cm)
- Poids 33 lbs (15 kg)
Détails du produit
- Solide cote ONU 1 A 2/X235/S
- Assemblage requis Non
- Capacité 30 gal (113,56 l)
- Type Ouvrir la tête
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style EPDM « D » joint & anneau boulon
- Numéro de référence du fabricant 795275
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- UN Rating 1A2/Y1,5/150
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : GARRY
Date de : Avril 03, 2020
-
Reviewer : Elise
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Juste ce dont nous avons besoin, une livraison rapide ainsi. -
Reviewer : JOHN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fonctionne très bien pour nos besoins. -
Reviewer : Keith
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent tambour... fait lourds... -
Reviewer : WILLIAM M
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent produit, prix et livraison assez rapide -
Reviewer : Gène
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
tout ce que je voulais -
Reviewer : Kerry
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Acheté ce tambour pour créer un mangeoire à la faune à mettre à notre club de chasse. A été impressionné par la qualité et l’épaisseur du tambour. Également impressionné par le joint en caoutchouc sur le couvercle de la tête. Le boulon sur la bague de fermeture est vraiment lourde, beaucoup plus grande jauge que prévu. Quand je referai ça, je vais avoir un tambour qui est doublé. -
Reviewer : WILLIAM M
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très bon prix. La seule raison pour laquelle je ne leur donne pas 5 départs, c’est que la livraison est généralement de 2 semaines. -
Reviewer : Cathead
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fonctionne bien pour notre application. -
Reviewer : Rob Kidder
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
La centrale nucléaire a accepté ceux-ci de sorte qu’ils étaient de la qualité qu’ils attendaient
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Y a-t-il des matériaux dans la composition d’enduit ou de métal qui rendrait ce produit impropre à l’usage comme un fumeur/barbecue où les temps seraient comprise entre 150-550 degrés ? Si oui, quoi d’autre que vous recommanderiez depuis votre ligne qui est dans la taille de capacité 30 gal ?
Question posée par : Scott, 12 et 2016 juillet
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Scott, malheureusement, ceux-ci sont destinés pour l’expédition. Le fabricant ni le mondial peut garantir la sécurité des cuisson car il n’est pas son utilisation prévue. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
Quelle est la différence entre les éléments #657109 P & 795275 ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Tambour de tête 657109P-fermé, 20 en acier. Tambour de tête 795275-open, 18 en acier.
-
259,95 $
955,00 $
Global Industrial™ tambour en acier au carbone 30 gallons tête ouverte
395,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires