Prix : 1 195,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Justrite® tambour SPILL CONTROL MODULE de pile de gestion
Combine efficace tambour de stockage, confinement d’un déversement positive et dosage du liquide sans danger. Peut accueillir 30 ou 55 gallons drums - classe 1 b ou 1c inflammable et combustibles. UV protégé 100 % recyclé polyéthylène construction stands jusqu'à l’abus industriels, ne sera pas de rouille ou de se corroder.
Module pile s’étend de stockage et peut être équipé de notre plateau de distribution très pratique.
Montré en cours d’utilisation avec le Module de Base et facultatifs étagère (vendus séparément).
Combine efficace tambour de stockage, confinement d’un déversement positive et dosage du liquide sans danger. Peut accueillir 30 ou 55 gallons drums - classe 1 b ou 1c inflammable et combustibles. UV protégé 100 % recyclé polyéthylène construction stands jusqu'à l’abus industriels, ne sera pas de rouille ou de se corroder.
Module pile s’étend de stockage et peut être équipé de notre plateau de distribution très pratique.
Montré en cours d’utilisation avec le Module de Base et facultatifs étagère (vendus séparément).
Poids &Dimensions
- Largeur 49 in (124,46 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Longueur 46 in (116,84 cm)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
Détails du produit
- Description Justrite Double pile
- Assemblage requis Non
- Capacité 66 gal (249,84 l)
- Type Gerbeur électrique 2 tambour
- Marque Justrite
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 28669
- Capacité du tambour 2 (7,57 l)
- Couleur Gris
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : George
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
499,95 $
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
955,00 $
Justrite® 28669 déversement confinement puisard - Module de pile
1195,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires