Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Justrite® 28671 déversement confinement puisard - plate-forme de distribution

Justrite® 28671 déversement confinement puisard - plate-forme de distribution

Article nº : WB921198

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Justrite® 28671 déversement confinement puisard - plate-forme de distribution
  • Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

    190,00 $

  • Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

    57,95 $

Prix : 499,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plateforme modulaire pour confinement de déversement à 4 barils Eagle 1634 - 2 pièces - jaune, sans drain

Plateforme modulaire pour confinement de déversement à 4 barils Eagle 1634 - 2 pièces - jaune, sans drain

Eagle 4-Drum, Palette de confinement de déversement à profil bas avec drain, jaune

Eagle 4-Drum, Palette de confinement de déversement à profil bas avec drain, jaune

UltraTech Ultra-Rack confinement Tray® 2370 - plateau unique

UltraTech Ultra-Rack confinement Tray® 2370 - plateau unique

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper 800 Lb. Capacité

DISTRIBUTION du plateau FOR Justrite® tambour déversement contrôle gestion pile MODULE optionnel

Utiliser avec le module empilable pour une distribution facile. 100 % de polyéthylène recyclé.

Montré en cours d’utilisation avec le Module de Base et Module de pile (vendus séparément).

Poids &Dimensions

  • Largeur 18-3/4 po (47,63 cm)
  • Hauteur 16-1/2 po (41,91 cm)
  • Longueur 19-1/2 po (49,53 cm)
  • Capacité de poids 60 lbs (27,27 kg)

Détails du produit

  • Description Contient 5 Gallon seaux
  • Assemblage requis Non
  • Capacité 5 gal (18,93 l)
  • Type Etagère de distribution en pour gerbeurs de confinement Justrite
  • Marque Justrite
  • Matériau Polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant 28671
  • Couleur Noir
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : George

    Date de : Avril 23, 2019

    Puisard de confinement de déversement Justrite-étagère distributrice
    Votre commentaire :
    L’étagère est robuste et a la capacité de manipuler un récipient de 5 gallons, la seule chute est qu’il est difficile à enlever.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Justrite® 28671 déversement confinement puisard - plate-forme de distribution

Justrite® 28671 déversement confinement puisard - plate-forme de distribution

Article nº : WB921198

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Justrite® 28671 déversement confinement puisard - plate-forme de distribution
    Justrite® 28671 déversement confinement puisard - plate-forme de distribution
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant