Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Base industrielle mondiale™ de prise unique pour la barrière piétonnière

Base industrielle mondiale™ de prise unique pour la barrière piétonnière

Article nº : WB940374

(16)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Base industrielle mondiale™ de prise unique pour la barrière piétonnière
  • Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 3'L, jaune

    111,95 $

  • Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 8'L, jaune

    164,95 $

  • Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 6'L, jaune

    144,95 $

Prix : 41,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 8'L, jaune

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 8'L, jaune

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 3'L, jaune

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 3'L, jaune

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 6'L, jaune

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 6'L, jaune

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 4'L, jaune

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 4'L, jaune

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

Global Industrial™ Column Protector, ouverture 8 », jaune

Global Industrial™ Column Protector, ouverture 8 », jaune

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 5'L, Jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 5'L, Jaune

Base de socket simple pour la barrière piétonne - 940374

Base de socket unique pour la barrière piétonne Idéal pour diriger le personnel ou la circulation. Pour les installations permanentes, commander unique prises pour former une ligne droite ou angles jusqu'à 30 degrés pour créer une courbe barricade.
  • Centre pour centrer l’écartement des trous = 2-7/8"


Poids &Dimensions

  • Diamètre du tube 1-5/8 po (4,13 cm)
  • Largeur 4 in (10,16 cm)
  • Longueur 4 in (10,16 cm)
  • Hauteur 5 in (12,7 cm)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Ancré au sol
  • Description Douille de montage unique
  • Assemblage requis Non
  • Type Base
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 940374
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    14
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Charles

    Date de : Mai 15, 2022

    prise de base
    Votre commentaire :
    très robuste
  • Reviewer : Corey Poppen (en)

    Date de : Septembre 30, 2019

    Bases de prise simple et double
    Votre commentaire :
    Ils sont faciles à utiliser et le bit de forage et les ancres à la fois s'adapter à travers le trou rendant le montage facile une fois en place. Ils font mettre les barrières piétonnières et a contribué à rendre notre ancien quai de chargement belle.
  • Reviewer : ULICKI DARIUZ

    Date de : Septembre 27, 2019

    revue de produit
    Votre commentaire :
    produits ferroviaires passerelle s'en lit. actuellement l'installation des articles tout au long ou de l'usine.
  • Reviewer : CHERYL

    Date de : Avril 23, 2019

    S’adapte à la main-courante
    Votre commentaire :
    Excellent service, livraison rapide !! Correspond à la main courante.
  • Reviewer : Karen

    Date de : Avril 23, 2019

    Fiable
    Votre commentaire :
    Facile à installer
  • Reviewer : KARL

    Date de : Avril 23, 2019

    Base de socket
    Votre commentaire :
    Il s’agissait très faciles à installer. La barrière pour piétons s’adapte bien et confortable. Les 4 trous sur la cale de base la barrière en toute sécurité.
  • Reviewer : Gilbert

    Date de : Avril 23, 2019

    Pied de barricade
    Votre commentaire :
    l’équipement est super elle est solide et peut contenir jusqu'à notre environnement d’entrepôt
  • Reviewer : Tapis

    Date de : Avril 23, 2019

    Base robuste
    Votre commentaire :
    Bon produit qui répond plus au besoin
  • Reviewer : Larry

    Date de : Avril 23, 2019

    BASE DE
    Votre commentaire :
    ajustement parfait
  • Reviewer : STEVE

    Date de : Avril 23, 2019

    S’adapter et fonctionnent bien
    Votre commentaire :
    Les bases sont très fortes et le fait que les boulons vont tout au long de quatre places le rend idéal pour la tenue de la barrière.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Je voudrais utiliser cette barrière pour piétons et douilles pour encadrer une grande ouvrir la cage d’escalier. Le but est de se conformer aux 1 910,23(e)(1) de l’OSHA. Ce système de barrière ped répond-il OSHA 1 910,23(e)(1) ? Ma plus grande préoccupation est la nécessité de résister à une charge de 200 livres.

    Question posée par : Karen, janvier 22, 2017

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour, ceux-ci font partie de la série VDKR et satisfont les exigences fédérales OSHA des glissières de sécurité standard dans CFR 29 1910.23. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 3'L, jaune

111,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 8'L, jaune

164,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 6'L, jaune

144,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 4'L, jaune

117,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Base industrielle mondiale™ de prise unique pour la barrière piétonnière

Base industrielle mondiale™ de prise unique pour la barrière piétonnière

Article nº : WB940374

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Base industrielle mondiale™ de prise unique pour la barrière piétonnière
    Base industrielle mondiale™ de prise unique pour la barrière piétonnière
    Base industrielle mondiale™ de prise unique pour la barrière piétonnière
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant