Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Double Socket Base For Pedestrian Barrier

Global Industrial™ Double Socket Base For Pedestrian Barrier

Article nº : WB940375

(12)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Double Socket Base For Pedestrian Barrier
  • Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 3'L, jaune

    111,95 $

  • Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 8'L, jaune

    164,95 $

  • Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 6'L, jaune

    144,95 $

Prix : 53,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 6'L, jaune

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 6'L, jaune

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 3'L, jaune

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 3'L, jaune

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 8'L, jaune

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 8'L, jaune

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 4'L, jaune

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 4'L, jaune

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

Global Industrial™ Column Protector, ouverture 8 », jaune

Global Industrial™ Column Protector, ouverture 8 », jaune

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 5'L, Jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 5'L, Jaune

Idéal pour diriger le flux de trafic ou du personnel. Pour les installations permanentes, commander unique prises pour former une ligne droite ou angles jusqu'à 30 degrés pour créer une courbe barricade. Centre : 2,63"

Poids &Dimensions

  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • Longueur 7 in (17,78 cm)
  • Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
  • Poids 9 lbs (4,09 kg)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Ancré au sol
  • Assemblage requis Non
  • Type Base
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 940375
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    9
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Peter

    Date de : Novembre 20, 2023

    Bonne base solide
    Votre commentaire :
    Cela a très bien fonctionné pour l’installation de mes rails. Agréable et fort. Permet n’importe quel angle d’installation.
  • Reviewer : Charles

    Date de : Mai 15, 2022

    Base à double prise pour barrière piétonne
    Votre commentaire :
    robuste et facile à utiliser.
  • Reviewer : Fred

    Date de : Octobre 24, 2020

    Nice, mais a raté la marque pour être bon
    Votre commentaire :
    C’est un bon produit, mais QA était sorti déjeuner. Aucun des trous pré percés ne permet de placer les rails et la base à un angle de 90 degrés. Ça marche, mais ce n’est pas joli ou carré.
  • Reviewer : Michael

    Date de : Juillet 09, 2019

    Excellent produit
    Votre commentaire :
    Excellent service. Pièces de qualité
  • Reviewer : Peter

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent produit. Construction de qualité.
    Votre commentaire :
    Produits solides. Très belle qualité. Aucun problème de ce que jamais. Une rampe s’est montrée avec un virage en elle, mais ils nous ont envoyé un nouveau rapidement et avec notre question. Client très satisfait.
  • Reviewer : Scott

    Date de : Avril 23, 2019

    bonnes choses
    Votre commentaire :
    nos Kaizen les aiment.
  • Reviewer : Josh

    Date de : Avril 23, 2019

    Examen
    Votre commentaire :
    Fonctionne comme annoncé, bon ajustement avec toutes les pièces présentes.
  • Reviewer : Matt

    Date de : Avril 23, 2019

    Très robuste
    Votre commentaire :
    La base est très robuste et solide.
  • Reviewer : Larry

    Date de : Avril 23, 2019

    base de
    Votre commentaire :
    s’adapter à la barrière comme un gant
  • Reviewer : AMANDA

    Date de : Avril 23, 2019

    Parfait pour nos besoins !
    Votre commentaire :
    Cela fonctionne bien avec la barrière piétonne. Ajustement parfait !
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • ces bases acceptent le garde-corps en aluminium T9AB53789

    Question posée par : scott, 19 et 2012 mars

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mars 15, 2012

      Oui, la base s’adapte à cette unité.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 3'L, jaune

111,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 8'L, jaune

164,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 6'L, jaune

144,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 4'L, jaune

117,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Double Socket Base For Pedestrian Barrier

Global Industrial™ Double Socket Base For Pedestrian Barrier

Article nº : WB940375

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Double Socket Base For Pedestrian Barrier
    Global Industrial™ Double Socket Base For Pedestrian Barrier
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant