Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

23 gallons carrées Rubbermaid réceptacle - Beige

23 gallons carrées Rubbermaid réceptacle - Beige

Article nº : WB498473BG

(6)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Gris
  • Beige

Beige

Souvent achetés ensemble

  • 23 gallons carrées Rubbermaid réceptacle - Beige
  • Couvercle pour récipients de déchets Rubbermaid 23 Gallon Square - Beige

    68,95 $

  • Sacs à ordures très robustes Global Industrial™ - 30 à 33 gal, 1,0 mil, 100 sacs/boîte

    65,95 $

  • Couvercle pour récipient de carré déchets Rubbermaid Gallon 23 - noir

    68,95 $

Prix : 159,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

40 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

40 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

Poubelle ronde Rubbermaid, 11 gallons, gris

Poubelle ronde Rubbermaid, 11 gallons, gris

Rubbermaid brute® 2643-60 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 44 gallons - noir

Rubbermaid brute® 2643-60 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 44 gallons - noir

Rubbermaid Slim Jim recyclage Station, mise en décharge/mixte recyclage, (2) 23 gallons - 2007914

Rubbermaid Slim Jim recyclage Station, mise en décharge/mixte recyclage, (2) 23 gallons - 2007914

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Rubbermaid® Deskside Recycling Wastebasket, 7 Gallon, Bleu

Rubbermaid® Deskside Recycling Wastebasket, 7 Gallon, Bleu

Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 35 Gallon, Satin Clear

Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 35 Gallon, Satin Clear

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Blue

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Blue

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 55 gallons, gris

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 55 gallons, gris

Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100

Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100

Anthony Steel Mfg. Casier Clean Line™ 1 niveaux 3 portes, gris, assemblé

Anthony Steel Mfg. Casier Clean Line™ 1 niveaux 3 portes, gris, assemblé

Anthony Steel Mfg. Casier Clean Line™ 1 niveaux 2 portes, gris, assemblé

Anthony Steel Mfg. Casier Clean Line™ 1 niveaux 2 portes, gris, assemblé

Global Industrial™ Cork Bulletin Board - 48 x 36 - Cadre en aluminium

Global Industrial™ Cork Bulletin Board - 48 x 36 - Cadre en aluminium

Conteneurs à déchets Rubbermaid qualité sont légers, pourtant résister à des années de robuste utilisation intérieure ou extérieure. Ils sont faits de polyéthylène facile à nettoyer qui résiste à la corrosion, les fissures et les bosses. Un style classique Rubbermaid rend attrayant pour les bureaux et les lobbies.

Le couvercle en option, vendu séparément, caractéristiques une porte battante qui permet aux déchets pour les déposer dans la poubelle sans contact de la main tout en contrôlant les insectes et les odeurs.

Poids &Dimensions

  • Largeur 15-1/2 po (39,37 cm)
  • Profondeur 16-1/2 po (41,91 cm)
  • Hauteur 31 in (78,74 cm)
  • Poids 5,37 lbs (2,44 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Capacité 23 gal (87,06 l)
  • Type Corbeille utilitaire
  • Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
  • Marque Rubbermaid
  • Type de couvercle Ouvert
  • Série Intouchable®
  • Matériau Plastique
  • Couvercle Non
  • Numéro de référence du fabricant FG356988BEIG
  • Forme Carré 
  • Couleur Beige
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    5
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Anne

    Date de : Avril 23, 2019

    MEILLEURE POUBELLE INTÉRIEURE
    Votre commentaire :
    J’ai acheté un de ces il ya 10 ans, et ont récemment acheté un nouveau couvercle pour elle.
  • Reviewer : PATRICIA

    Date de : Avril 23, 2019

    Coordonnateur des installations
    Votre commentaire :
    C’est la poubelle de bureau parfaite de salle de pause. J’ai remplacé dix (10) poubelles de bureau régulières qui ont été répartis partout dans notre salle de pause de bureau avec deux de ces articles, beaucoup plus propre et plus efficace. merci!
  • Reviewer : Chike

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Le produit était exactement comme décrit. Grande qualité
  • Reviewer : JEFF

    Date de : Avril 23, 2019

    Grand prix
    Votre commentaire :
    Prix avantageux et livraison rapide.
  • Reviewer : Heather

    Date de : Avril 23, 2019

    Examen de corbeille
    Votre commentaire :
    Grande poubelle. Juste la bonne taille pour mes toilettes de bureau.
  • Reviewer : Asharbo

    Date de : Avril 23, 2019

    Très heureux avec elle
    Votre commentaire :
    Taille parfaite, fonctionne bien.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
23 gallons carrées Rubbermaid réceptacle - Beige

23 gallons carrées Rubbermaid réceptacle - Beige

Article nº : WB498473BG

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    23 gallons carrées Rubbermaid réceptacle - Beige
    23 gallons carrées Rubbermaid réceptacle - Beige
    23 gallons carrées Rubbermaid réceptacle - Beige
    23 gallons carrées Rubbermaid réceptacle - Beige
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant