Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Couvercle pour récipient de carré déchets Rubbermaid Gallon 23 - noir

Couvercle pour récipient de carré déchets Rubbermaid Gallon 23 - noir

Article nº : WB498438BK

(8)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 68,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

23 gallons carrées Rubbermaid réceptacle - gris

23 gallons carrées Rubbermaid réceptacle - gris

Poubelle ronde Rubbermaid, 11 gallons, gris

Poubelle ronde Rubbermaid, 11 gallons, gris

40 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

40 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

Poubelle Rubbermaid Brute® 2620, 20 gallons, jaune

Poubelle Rubbermaid Brute® 2620, 20 gallons, jaune

Rubbermaid brute® 2632 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 32 gallons - Gray

Rubbermaid brute® 2632 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 32 gallons - Gray

Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome

Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome

Poubelle avec rainures d'aération Rubbermaid Brute® 2632, 32 gallons, bleu

Poubelle avec rainures d'aération Rubbermaid Brute® 2632, 32 gallons, bleu

Rubbermaid brute® 2643-60 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 44 gallons - noir

Rubbermaid brute® 2643-60 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 44 gallons - noir

Global Industrial™ Plastic Trash Can - Gris 20 gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can - Gris 20 gallons

Double distributeur de papier hygiénique format géant Global Industrial™, plastique, deux rouleaux de 9 po, gris

Double distributeur de papier hygiénique format géant Global Industrial™, plastique, deux rouleaux de 9 po, gris

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 55 gallons, gris

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 55 gallons, gris

Rubbermaid® Recycling Can, 23 Gallon, Bleu

Rubbermaid® Recycling Can, 23 Gallon, Bleu

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Anthony Steel Mfg. Casier Clean Line™ 1 niveaux 2 portes, gris, assemblé

Anthony Steel Mfg. Casier Clean Line™ 1 niveaux 2 portes, gris, assemblé

Anthony Steel Mfg. Casier Clean Line™ 1 niveaux 3 portes, gris, assemblé

Anthony Steel Mfg. Casier Clean Line™ 1 niveaux 3 portes, gris, assemblé

Couvercle pour récipient carré Rubbermaid corbeille
Conteneurs à déchets Rubbermaid qualité sont légers, pourtant résister à des années de robuste utilisation intérieure ou extérieure. Ils sont faits de polyéthylène facile à nettoyer qui résiste à la corrosion, les fissures et les bosses. Un style classique Rubbermaid rend attrayant pour les bureaux et les lobbies. Ce couvercle dispose d’une porte battante qui permet aux déchets pour les déposer dans la poubelle sans contact de la main tout en contrôlant les insectes et les odeurs.

Poids &Dimensions

  • Largeur 16 dans
  • Hauteur 4 dans
  • Longueur 16 in (40,64 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Capacité 23 gal (87,06 l)
  • Type Couvercle de porte battante
  • Type d’accessoire Couvercle
  • Marque Rubbermaid
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant FG268988BLA
  • Forme Carré 
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    6
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Clarisia

    Date de : Avril 23, 2019

    # De l’item: RC1498438BK
    Votre commentaire :
    A très bien fonctionné
  • Reviewer : miryan

    Date de : Avril 23, 2019

    Lourds
    Votre commentaire :
    Rubbermaind est Rubbermaind, grande construction, durable.
  • Reviewer : George

    Date de : Avril 23, 2019

    Gargle peut couvercle
    Votre commentaire :
    Pièce travaillée parfaite.
  • Reviewer : Web-commentaires

    Date de : Avril 23, 2019

    perfectionner...
    Votre commentaire :
    perfectionner... solution, ajustement et service, Merci!
  • Reviewer : MAC

    Date de : Avril 23, 2019

    Couvercle pour 23 gallons carré Rubbermaid déchets noir
    Votre commentaire :
    Très heureux avec elle, mon ancien a été brisé pendant une longue période et je ne pouvais pas obtenir un remplacement evensi j’essaie avec différentes entreprises. Je suis contente de t’avoir trouvé
  • Reviewer : Shelby Krall

    Date de : Avril 23, 2019

    Couvercle pour 23 gallons carré Rubbermaid Waste contact
    Votre commentaire :
    Excellente!!
  • Reviewer : Aurore loup

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon prix pour un bon produit
    Votre commentaire :
    Global Industrial a un grand prix sur ce produit. Ce produit est robuste et fiable. Nous les utilisons dans tout notre établissement et nous en sommes très satisfaits.
  • Reviewer : Mitchell

    Date de : Avril 23, 2019

    Couvercle pour 23 gallons carré Rubbermaid Waste contact
    Votre commentaire :
    Excellent produit. Ressemble beaucoup et s’adapte à nos poubelles Rubbermaid existants.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Couvercle pour récipient de carré déchets Rubbermaid Gallon 23 - noir

Couvercle pour récipient de carré déchets Rubbermaid Gallon 23 - noir

Article nº : WB498438BK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Couvercle pour récipient de carré déchets Rubbermaid Gallon 23 - noir
    Couvercle pour récipient de carré déchets Rubbermaid Gallon 23 - noir
    Couvercle pour récipient de carré déchets Rubbermaid Gallon 23 - noir
    Couvercle pour récipient de carré déchets Rubbermaid Gallon 23 - noir
    Couvercle pour récipient de carré déchets Rubbermaid Gallon 23 - noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant