Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Rubbermaid® Locking Steel Drawer pour bac en plastique Shelf Cart, 25 « L x 17 " L x 4 " H

Rubbermaid® Locking Steel Drawer pour bac en plastique Shelf Cart, 25 « L x 17 " L x 4 " H

Article nº : WB241565

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 199,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chariot utilitaire en plastique Rubbermaid® avec 2 étagères, 300 lb. Capacité, 34"L x 16"L x 31-1/4"H, Noir

Chariot utilitaire en plastique Rubbermaid® avec 2 étagères, 300 lb. Capacité, 34"L x 16"L x 31-1/4"H, Noir

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Chariot industriel™ mondial avec 2 étagères, 500 lb. Capuchon, 38"L x 17-1/2"L x 32-1/2"H, Gris

Chariot industriel™ mondial avec 2 étagères, 500 lb. Capuchon, 38"L x 17-1/2"L x 32-1/2"H, Gris

Global Industrial™ Flat Top Utility Cart w / 2 étagères, 38 « L x 17-1 / 2 « W x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Flat Top Utility Cart w / 2 étagères, 38 « L x 17-1 / 2 « W x 32-1 / 2 « H, Gris

Louxor® Service Cart, Poteaux en aluminium, 3 Étagère, 40-1/2"Lx19-3/4"W, Noir

Louxor® Service Cart, Poteaux en aluminium, 3 Étagère, 40-1/2"Lx19-3/4"W, Noir

Global Industrial™ Flat Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2 « W x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Flat Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2 « W x 32-1 / 2 « H, Gris

Nexel® Chariot à 4 tablettes, chromé, 60 po L x 18 po P x 69 po H, roulettes pivotantes en polyuréthane, 2 freins

Nexel® Chariot à 4 tablettes, chromé, 60 po L x 18 po P x 69 po H, roulettes pivotantes en polyuréthane, 2 freins

Protège les objets de valeur. S’adapte Rubbermaid® Tray Shelf Plastic Service Carts mesurant 44"L x 25"W (Nombres de modèles 241559 et 241561) et 54"L x 25"W (modèles numéros 241562 et 241563). Tiroir mesure 25"L x 17"W x 4"H. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 17 in (43,18 cm)
  • Dimensions de l’étagère 25 po long. x 17 po larg.
  • Longueur 25 in (63,5 cm)
  • Capacité de poids 40 lbs (18,18 kg)
  • Hauteur 4 in (10,16 cm)

Détails du produit

  • Description Tiroir en acier de verrouillage
  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 2
  • Type d’étagère Barre d’État
  • Type Accessoire
  • Marque Rubbermaid
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant FG459300RED
  • Couleur Rouge

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Jaime

    Date de : Avril 23, 2019

    Bonne qualité je l’aime
    Votre commentaire :
    Il est assez fort pour tenir mes outils à l’intérieur du tiroir
  • Reviewer : DANIEL

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent tiroir
    Votre commentaire :
    Un peu délicat à assembler, mais prend moins de 15 minutes. Fournit un stockage supplémentaire pour un coût de 80 $où vous pouvez verrouiller des articles plus précieux, la paperasse, etc.
  • Reviewer : Timothée

    Date de : Avril 23, 2019

    tiroir de chariot
    Votre commentaire :
    Pas mal
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rubbermaid® Locking Steel Drawer pour bac en plastique Shelf Cart, 25 « L x 17 " L x 4 " H

Rubbermaid® Locking Steel Drawer pour bac en plastique Shelf Cart, 25 « L x 17 " L x 4 " H

Article nº : WB241565

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Rubbermaid® Locking Steel Drawer pour bac en plastique Shelf Cart, 25 « L x 17 " L x 4 " H
    Rubbermaid® Locking Steel Drawer pour bac en plastique Shelf Cart, 25 « L x 17 " L x 4 " H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant