Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Caster Set (2 Swivel/2 Verrouillage)

Global Industrial™ Caster Set (2 Swivel/2 Verrouillage)

Article nº : WB603088

(8)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 62,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Easy Assembly Conteneur mural ventilé 39-1/4 x 31-1/2 x 33-1/2 Dans l’ensemble

Global Industrial™ Easy Assembly Conteneur mural ventilé 39-1/4 x 31-1/2 x 33-1/2 Dans l’ensemble

Global Industrial™ Easy Assembly Récipient mural ventilé - Roulettes 39-1/4 x 31-1/2 x 34 Ensemble

Global Industrial™ Easy Assembly Récipient mural ventilé - Roulettes 39-1/4 x 31-1/2 x 34 Ensemble

Global Industrial™ Easy Assembly Solid Wall Container - Roulettes 39-1/4 x 31-1/2 x 34 Ensemble

Global Industrial™ Easy Assembly Solid Wall Container - Roulettes 39-1/4 x 31-1/2 x 34 Ensemble

Global Industrial™ Easy Assembly Solid Wall Container 39-1/4 x 31-1/2 x 33-1/2 Dans l’ensemble

Global Industrial™ Easy Assembly Solid Wall Container 39-1/4 x 31-1/2 x 33-1/2 Dans l’ensemble

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Plaque porte-étiquette pour contenant économique Kennedy Group ESTB2 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc , qté par paquet : 1000

Plaque porte-étiquette pour contenant économique Kennedy Group ESTB2 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc , qté par paquet : 1000

Global Industrial™ Mobile Double-Sided Rack sans Bacs 36" x 54"

Global Industrial™ Mobile Double-Sided Rack sans Bacs 36" x 54"

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

ROULETTES POUR CONTENEUR POUR VRAC
Pour la mobilité facile, ajoutez notre facultatif robuste Caster la valeur qui inclut 4 roulettes (pivotant 2 et 2 verrouillage) et contient jusqu'à 2000 lb.

Poids &Dimensions

  • Poids 7 lbs (3,18 kg)
  • Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type d’accessoire Kit de roulettes
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Caoutchouc
  • Numéro de référence du fabricant 603088
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    5
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : John

    Date de : Janvier 14, 2024

    Caster’s
    Votre commentaire :
    Excellent produit et service !
  • Reviewer : KEITH

    Date de : Juillet 28, 2022

    Asst. Dir., Univ. Events, CMU
    Votre commentaire :
    Résolution rapide et merci, Keith.
  • Reviewer : JEFF

    Date de : Mars 05, 2021

    Rouler le long
    Votre commentaire :
    Moyen idéal pour faire avancer les choses en douceur.
  • Reviewer : JAY

    Date de : Avril 23, 2019

    Revue de roulette
    Votre commentaire :
    répond aux exigences standard
  • Reviewer : Maria

    Date de : Avril 23, 2019

    Roulement facile
    Votre commentaire :
    Facile à installer, durable et propre pivotant
  • Reviewer : HEIDI

    Date de : Avril 23, 2019

    Superviseur EHS
    Votre commentaire :
    Tout ce que j’attendais
  • Reviewer : Alissa

    Date de : Avril 23, 2019

    Roulettes
    Votre commentaire :
    Ils travaillent !
  • Reviewer : George Raya

    Date de : Avril 23, 2019

    Ferraille de Wheeling
    Votre commentaire :
    Dans notre industrie, nous recueillons beaucoup de ferraille. On irait à travers des roulettes comme il n’y avait pas de lendemain. Nous avions besoin d’une roulette de roue forte pour déplacer cette ferraille autour. Nous avons constaté que Global Industrial est venu à notre secours à nouveau et nous a fourni un excellent produit. Je vous remercie global George Raya DTG OPS.
  • Reviewer : Laurent Harris

    Date de : Avril 23, 2019

    Jeu de roulettes
    Votre commentaire :
    Très stable et supporte bien le récipient. Rouleaux sur les surfaces souples ou dures.
  • Reviewer : Clarke

    Date de : Avril 23, 2019

    Des trucs assez bons
    Votre commentaire :
    Ces gars ont maintenant cinq ans. Les roulettes ont été dans et hors de camions tout le temps sans montrer l’usure. Plutôt bien.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Les jeux viennent avec les vis nécessaires de les attacher aux poubelles ?

    Question posée par : Todd, 22 et 2014 septembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Septembre 22, 2014

      Oui

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Caster Set (2 Swivel/2 Verrouillage)

Global Industrial™ Caster Set (2 Swivel/2 Verrouillage)

Article nº : WB603088

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Caster Set (2 Swivel/2 Verrouillage)
    Global Industrial™ Caster Set (2 Swivel/2 Verrouillage)
    Global Industrial™ Caster Set (2 Swivel/2 Verrouillage)
    Global Industrial™ Caster Set (2 Swivel/2 Verrouillage)
    Global Industrial™ Caster Set (2 Swivel/2 Verrouillage)
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant