Prix : 595,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 595,00 $ ch.
- Achetez 2-5 569,00 $ ch.
- Acheter 6+ 545,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
La solution économique lorsque vous recherchez des clayettes métalliques robustes traiter des matériaux chargés en main. Ce Surmeuble comprend encadrement verticaux 1 et 3 niveaux d’étagère avec pont de fil. Ces étagères de rangement en vrac offrent presque deux fois plus de capacité par niveau comme supports standard en vrac grâce au châssis poutre étape formé. Poutres fixer au cadre en quelques secondes sans outils. L’armature en acier verticaux de calibre 14 mesurer 1-3/4 "x 1-3/4" et permet le réglage du faisceau facilement sur 2" centres. Poids lourds faisceaux de calibre 12 ont 3 crochets à chaque extrémité pour connexion positive. 18" profonde modèles n’incluent pas les supports de pont. Plaques de base soudées sur grilles 18" D acceptent kit de roulettes en option pour la mobilité. Roulettes incluent 5 "x 1-1/4" non-troubler polyuréthane roues (2 pivotant, 2 rigide) et offrent la capacité de 1 000 lb. Egalement disponible avec bois ou tablier en acier ou unité de rack seule (fournir votre propre plate-forme).
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Diamètre du trou de montage 3/8 en
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Add-on
- Marque Global Industrial
- Nombre de niveaux 3
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 504544
- Capacité des étagères 2750 lbs (1250 kg)
- Matériel d’étagère Pont de fil
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
504544
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Global Industrial™ 3 Level, rack de stockage en vrac extra HD, platelage métallique, add-on, 72 « L x 18 » P x 72 » H
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange