Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Chaise pliante Interion®, Tissu, Beige, qté par paquet : 4

Chaise pliante Interion®, Tissu, Beige, qté par paquet : 4

Article nº : WB607864BG

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

52,95 $ ch.

Prix: 211,80 $ / Pkg de 4

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chaise pliante Interion®, Tissu, Noir, qté par paquet : 4

Chaise pliante Interion®, Tissu, Noir, qté par paquet : 4

Chaise pliante Interion®, vinyle, noir, qté par paquet : 4

Chaise pliante Interion®, vinyle, noir, qté par paquet : 4

Chaise pliante Interion®, Vinyle, Beige, qté par paquet : 4

Chaise pliante Interion®, Vinyle, Beige, qté par paquet : 4

National Public places pliante en plastique chaise - Triple accolade - noir, qté par paquet : 4

National Public places pliante en plastique chaise - Triple accolade - noir, qté par paquet : 4

Chaise pliante Interion®, acier, noir, qté par paquet : 4

Chaise pliante Interion®, acier, noir, qté par paquet : 4

Chaise pliante Interion®, acier, beige, qté par paquet : 4

Chaise pliante Interion®, acier, beige, qté par paquet : 4

Chaise pliante en acier National Public Seating, siège en tissu de 1-1/4 po, soutien double, bleu, qté par paquet : 4

Chaise pliante en acier National Public Seating, siège en tissu de 1-1/4 po, soutien double, bleu, qté par paquet : 4

Chariot de transport de chaises Interion®, deux étages pour les chaises pliantes – Peut transporter 84 chaises

Chariot de transport de chaises Interion®, deux étages pour les chaises pliantes – Peut transporter 84 chaises

Chaise de bureau ® antimicrobienne d’Interion avec le dos moyen, vinyle, noir

Chaise de bureau ® antimicrobienne d’Interion avec le dos moyen, vinyle, noir

Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc

Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 96 », Blanc

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Interion® Chaise de réception - Vinyle - Noir

Interion® Chaise de réception - Vinyle - Noir

Interion® Chaise de réception - Vinyle - Bourgogne

Interion® Chaise de réception - Vinyle - Bourgogne

CHAISE PLIANTE
Construction durable, au design classique et facile à transporter font ces chaises idéal pour de nombreuses utilisations. Grand 16" siège sq., 18" W x 7-1/2 "H back. Finition enduite par poudre gratter et résistant à la puce. Tissu rembourré Chaise pliante a un siège rembourré de mousse 1-1/2" et retour, revêtus en durable facile de tissu propre. Vendu à 4 par carton d’une couleur. Garantie limitée de l’année 1.

Poids &Dimensions

  • Largeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 29-1/4 po (74,3 cm)
  • Hauteur du dos 7-1/2 po (19,05 cm)
  • Largeur du siège 16 in (40,64 cm)
  • Hauteur du siège 18 in (45,72 cm)
  • Base Pattue 4
  • Largeur arrière 18 in (45,72 cm)
  • Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
  • Profondeur du siège 16 in (40,64 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Famille de couleurs de siège Beige
  • Quantité par paquet 4
  • Roulettes Non
  • Type de bras Sans bras
  • Matériau de rembourrage Assise et dossier
  • Matériau du siège Tissu
  • Collection Traditionnel
  • Description Chaise pliante
  • Corset de chaise Double
  • Nombre de sièges 1
  • Famille de couleurs d’image Bleu
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Type de dossier Dossier moyen
  • Série Interion
  • Numéro de référence du fabricant 607864BG
  • Matériau de cadre Acier

Garantie

  • Garantie 1 ans
  • Chaises plier jusqu'à une épaisseur de 3" et nichent fois plié pour le stockage efficace de l’espace.
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : RENAE

    Date de : Mars 19, 2022

    Grandes chaises !
    Votre commentaire :
    Belles chaises! Bonne couleur et robuste.
  • Reviewer : HENKIE

    Date de : Avril 23, 2019

    Chaises pliantes
    Votre commentaire :
    Grand fauteuil
  • Reviewer : Mark

    Date de : Avril 23, 2019

    Belles chaises rembourrées bon marché
    Votre commentaire :
    Nous achèterons plus.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Chaise pliante Interion®, Tissu, Beige, qté par paquet : 4

Chaise pliante Interion®, Tissu, Beige, qté par paquet : 4

Article nº : WB607864BG

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Chaise pliante Interion®, Tissu, Beige, qté par paquet : 4
    Chaise pliante Interion®, Tissu, Beige, qté par paquet : 4
    Chaise pliante Interion®, Tissu, Beige, qté par paquet : 4
    Chaise pliante Interion®, Tissu, Beige, qté par paquet : 4
    Chaise pliante Interion®, Tissu, Beige, qté par paquet : 4
    Chaise pliante Interion®, Tissu, Beige, qté par paquet : 4
    Chaise pliante Interion®, Tissu, Beige, qté par paquet : 4
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant