Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Corner Post - 8'

Global Industrial™ Corner Post - 8'

Article nº : WB603344

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 30,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 30,95 $ ch.
  • Acheter 5+ 28,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Channel Stiffener Post - 8'

Global Industrial™ Channel Stiffener Post - 8'

Global Industrial™ Wall Clamp Kit (Contient 3 clips muraux)

Global Industrial™ Wall Clamp Kit (Contient 3 clips muraux)

Panneau global de treillis métallique industriel™, 1'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 1'L x 8'H

Global Industrial™ Fill-A-Gap Adjustable Panel for 8' Wire Mesh Partition

Global Industrial™ Fill-A-Gap Adjustable Panel for 8' Wire Mesh Partition

Panneau global de treillis métallique industriel™, 2'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 2'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 3'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 3'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 4'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 4'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 5'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 5'L x 8'H

Global Industrial™ 10' Top Capping pour la partition de maille de fil

Global Industrial™ 10' Top Capping pour la partition de maille de fil

Global Industrial™ Wire Mesh Hinged Door - 8x3

Global Industrial™ Wire Mesh Hinged Door - 8x3

Global Industrial™ Floor Socket for Wire Mesh Partitions

Global Industrial™ Floor Socket for Wire Mesh Partitions

POTEAU D’ANGLE 8 PIEDS DE HAUT
Poteau en acier durable est soudé pour la force supplémentaire. Finition de manteau de poudre grise. Poteaux d’angle est nécessaires pour chaque connexion de coin à angle droit. Connecte le fil maille partitions à 90 degrés pour les angles. Permet le sol d’ancrage pour la stabilité.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1/2 pi
  • Profondeur 1/6
  • Hauteur 8 pi (2,44 m)
  • Hauteur nominale 8 pi (2,44 m)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Publier
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style Poteau d’angle
  • Numéro de référence du fabricant 603344
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

3,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    1
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : JOHN

    Date de : Avril 23, 2019

    Barrière de stockage
    Votre commentaire :
    J’ai utilisé global Industries depuis de nombreuses années et je suis toujours satisfait de votre service.
  • Reviewer : Dave

    Date de : Avril 23, 2019

    Poteau d’angle
    Votre commentaire :
    Nous construisons une cage de stock sur notre deuxième étage. Ces poteaux d’angle sont robustes et durables, et gardent notre inventaire sécurisé.
  • Reviewer : GREG

    Date de : Avril 23, 2019

    Nice Product-société non réactive
    Votre commentaire :
    Nous avons acheté une cage complète et le produit était agréable. Instructions manquait de détails, mais toute personne ayant des compétences mécaniques peuvent le comprendre. * * * envoyé à CS 3-23-2018 GS MILW * * * crédit traité 3-27-2018 par CS * * *
  • Reviewer : DAVE

    Date de : Avril 23, 2019

    Coin de cage
    Votre commentaire :
    Excellent produit à un prix réel et un Iten nécessaire pour la constrution d’une cage. Le seul problème est que les vis étaient difficiles à accéder
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Corner Post - 8'

Global Industrial™ Corner Post - 8'

Article nº : WB603344

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Corner Post - 8'
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant