Souvent achetés ensemble
Prix : 299,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 299,95 $ ch.
- Acheter 5+ 279,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
FENÊTRE COULISSANTE DE SERVICE
Chambre 8 pieds de haut
Panneau de cloison de fil comprend une fenêtre de Service intégrée qui ouvrir facilement des diapositives. Comprend la serrure à moraillon pour sécurité et pliage du plateau 12" D. Fenêtre de service est monté en 5' W x 8' H panneau. Matériel et prise de parole sont fournis. Permet de créer des zones de sécurité haute visibilité avec un accès limité. Partitions de maille métallique boulonné ont bâti extra fort et C-Channel et 10 tissé calibre - a décroché, non soudé, dans le cadre - pour la force résistante et amélioré l’apparence. Finition de manteau de poudre grise. Construit de fil de calibre 10 tissé dans un 1-1/2" damiers avec un solide 1-1/4" x 5/8 "x 14 jauge châssis C-Channel. N’oubliez pas de commander albums bouchage - voir numéro de modèle 603146 et canal raidisseur Post modèle 603347.
Chambre 8 pieds de haut
Panneau de cloison de fil comprend une fenêtre de Service intégrée qui ouvrir facilement des diapositives. Comprend la serrure à moraillon pour sécurité et pliage du plateau 12" D. Fenêtre de service est monté en 5' W x 8' H panneau. Matériel et prise de parole sont fournis. Permet de créer des zones de sécurité haute visibilité avec un accès limité. Partitions de maille métallique boulonné ont bâti extra fort et C-Channel et 10 tissé calibre - a décroché, non soudé, dans le cadre - pour la force résistante et amélioré l’apparence. Finition de manteau de poudre grise. Construit de fil de calibre 10 tissé dans un 1-1/2" damiers avec un solide 1-1/4" x 5/8 "x 14 jauge châssis C-Channel. N’oubliez pas de commander albums bouchage - voir numéro de modèle 603146 et canal raidisseur Post modèle 603347.
Poids &Dimensions
- Largeur 5 pi (1,52 m)
- Hauteur 8 pi (2,44 m)
- Hauteur nominale 8 pi (2,44 m)
- Largeur nominale 5 pi (1,52 m)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Groupe d’experts
- Marque Global Industrial
- Matériau Fil d’acier
- Style Panneau de fenêtre de service
- Numéro de référence du fabricant 603348
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Fenêtre de service en treillis métallique pour pièce de sécurité de 8 pi
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Wire Mesh Service Window for 8' Security Room
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires