Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Wall Clamp Kit (Contient 3 clips muraux)

Global Industrial™ Wall Clamp Kit (Contient 3 clips muraux)

Article nº : WB603350

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1,73 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 1,73 $ ch.
  • Acheter 5+ 1,65 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Corner Post - 8'

Global Industrial™ Corner Post - 8'

Global Industrial™ Channel Stiffener Post - 8'

Global Industrial™ Channel Stiffener Post - 8'

Panneau global de treillis métallique industriel™, 1'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 1'L x 8'H

Global Industrial™ Fill-A-Gap Adjustable Panel for 8' Wire Mesh Partition

Global Industrial™ Fill-A-Gap Adjustable Panel for 8' Wire Mesh Partition

Panneau global de treillis métallique industriel™, 2'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 2'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 3'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 3'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 4'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 4'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 5'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 5'L x 8'H

Global Industrial™ Wire Mesh Hinged Door - 8x3

Global Industrial™ Wire Mesh Hinged Door - 8x3

Global Industrial™ 10' Top Capping pour la partition de maille de fil

Global Industrial™ 10' Top Capping pour la partition de maille de fil

Global Industrial™ Floor Socket for Wire Mesh Partitions

Global Industrial™ Floor Socket for Wire Mesh Partitions

KIT CLIP MURAL
Paroi en acier durable claps permettent une fixation facile sur les parois. Raccorder un panneau métallique au mur pour positionnement vertical. Ensemble de 3 crochets muraux. Une valeur requise pour chaque connexion de mur. Attache une partition au mur.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1/3 pi
  • Profondeur 1/24
  • Hauteur 1/6 pi

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Matériel
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style Support de montage mural
  • Numéro de référence du fabricant 603350
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : LOUIS

    Date de : Avril 23, 2019

    «Communauté fermée»
    Votre commentaire :
    Un bon pas de bêtises pour une chambre fermée
  • Reviewer : BRIAN

    Date de : Avril 23, 2019

    clips muraux
    Votre commentaire :
    grand produit tout uniforme
  • Reviewer : RODNEY

    Date de : Avril 23, 2019

    FIXATION MURALE
    Votre commentaire :
    GRAND CORRECTIF POUR L’INSTALLATION HACK.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Floor Socket for Wire Mesh Partitions

56,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Wall Clamp Kit (Contient 3 clips muraux)

Global Industrial™ Wall Clamp Kit (Contient 3 clips muraux)

Article nº : WB603350

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Wall Clamp Kit (Contient 3 clips muraux)
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant