Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 36 po H, gris, assemblé

Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 36 po H, gris, assemblé

Article nº : WB652086

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 36 po H, gris, assemblé
  • Kit de montage, montage barre & matériel pour casiers en plastique

    165,95 $

  • Global Industrial™ 652095 Locker Number Plate Kit avec pistolet à rivet, numéroté 1-100, paquet de 100

    74,95 $

  • Serrure principale® cadenas combiné avec chaîne de 3/4 » et pas d’accès à la clé de contrôle, qté par paquet : 5

    75,00 $

Prix : 279,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-6 279,95 $ ch.
  • Acheter 7+ 275,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 15 po L x 15 po P x 18 po H, gris, assemblé

Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 15 po L x 15 po P x 18 po H, gris, assemblé

Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 12 po H, gris, assemblé

Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 12 po H, gris, assemblé

Global Industrial™ 2-Tier 8 Door Locker w / Key Lock, 28-1/2"Wx11-1/4"Dx26-3/4"H, Blk, Assemblé

Global Industrial™ 2-Tier 8 Door Locker w / Key Lock, 28-1/2"Wx11-1/4"Dx26-3/4"H, Blk, Assemblé

Global Industrial™ 1-Tier 2 Door Wire Mesh Security Locker, 36"Lx24"Dx72"H, gris, non assemblé

Global Industrial™ 1-Tier 2 Door Wire Mesh Security Locker, 36"Lx24"Dx72"H, gris, non assemblé

Anthony Steel Mfg. Casier Clean Line™ 2 niveaux 4 portes, gris, assemblé

Anthony Steel Mfg. Casier Clean Line™ 2 niveaux 4 portes, gris, assemblé

Anthony Steel Mfg. Casier Clean Line™ 1 niveaux 2 portes, gris, assemblé

Anthony Steel Mfg. Casier Clean Line™ 1 niveaux 2 portes, gris, assemblé

Les casiers en plastique robustes résister food service lavage-downs et sont idéales pour des conditions humides comme les piscines ou patinoires parce qu’ils ne peuvent pas rouiller ou se corroder. Parce qu’ils sont aussi bruyants, ils sont idéales pour les écoles. Comprend des persiennes, des portes à double paroi et une plaque d’immatriculation Ce modèle de niveau comprend également un crochet à double couche et un dessus plat. Couleur grise. Ces unités empilables peuvent être mélangées et assorties pour créer vos propres configurations.

Des casiers sont prix et commandés par l’ouverture. Commandez 2 unités pour configurer un casier à deux niveaux. Pour les casiers inclinés des 2 premiers niveaux, commandez 1 ouvertures en pente et 1 en pente.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 15 in (38,1 cm)
  • Hauteur du compartiment 15 in (38,1 cm)
  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • Profondeur du compartiment 15 in (38,1 cm)
  • Largeur du compartiment 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 36 in (91,44 cm)

Détails du produit

  • Configuration 1 de large
  • Type de construction Assemblé
  • Type de verrou Cadenas Hasp
  • Type de poignée de porte Finger Pull Friction Hasp
  • Nombre de compartiments 1
  • Nom/numéro du modèle 652086
  • Type de niveau Seul niveau
  • Marque Plastiques Remcon
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 015701236001027
  • Couleur Gris
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : ED

    Date de : Avril 23, 2019

    Achat de casier
    Votre commentaire :
    Ce sont un produit dur et ne rouille pas. Ils travaillent très bien dans nos vestiaires piscine
  • Reviewer : William

    Date de : Avril 23, 2019

    Casiers en plastique à double palier
    Votre commentaire :
    Excellent produit à un coût raisonnable
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 36 po H, gris, assemblé

Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 36 po H, gris, assemblé

Article nº : WB652086

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 36 po H, gris, assemblé
    Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 36 po H, gris, assemblé
    Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 36 po H, gris, assemblé
    Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 36 po H, gris, assemblé
    Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 36 po H, gris, assemblé
    Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 36 po H, gris, assemblé
    Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 36 po H, gris, assemblé
    Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 36 po H, gris, assemblé
    Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 36 po H, gris, assemblé
    Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 36 po H, gris, assemblé
    Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 36 po H, gris, assemblé
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant