Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 10 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 10 000 lb

Article nº : WB241650

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 10 000 lb
  • Global Industrial™ Grue portique en aluminium à hauteur réglable, 12'W x 9'6 »-12'H, 4000lb Lb Cap.

    6 109,00 $

  • Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 10 000 lb

    479,95 $

  • Chaîne avec crochets dans une boîte Kinedyne, calibre 70, 20 pi x 5/16 po, 10034-20BX

    159,95 $

Prix : 919,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 6 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 6 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 4 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 4 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 2 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 2 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 20 pieds, capacité de levage de 10 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 20 pieds, capacité de levage de 10 000 lb

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper, capacité de 1500 lb

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper, capacité de 1500 lb

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 10 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 10 000 lb

Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w/Durable Edge, 10 L Ft-6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w/Durable Edge, 10 L Ft-6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ I Beam Trolley 10 000 Pound Capacité

S’ajuste pour s’adapter à la largeur du faisceau. Rotule sur châssis et roulements à billes des roues. Utilisable sur une voie droite ou courbe. Garantie limitée de 1 ans.



Caractéristiques :

  • Les roues et essieux durcis extra-forts permettent au chariot de rouler en smothly sur des poutres
  • La plaque de suspension a une ouverture qui permet des attachements faciles d'hameçon.
  • Les lave-vaisselle spacer sont incluses pour ajuster le chariot pour s'adapter à la largeur du faisceau
  • La goupille d'équiliseur en acier est fermée pour une longue durée de strengh et de durabilité.

Poids &Dimensions

  • Poids 116 lbs (52,73 kg)
  • Largeur de poutre 3-1/2 à 8 in
  • Diamètre de la roue 4-3/4 sur la bonne voie (à l’intérieur); 6 À l’extérieur dans
  • Salle de tête 10-3/16 po (25,88 cm)
  • Ouverture du crochet 2,36 po (5,99 cm)
  • Capacité de poids 10000 lbs (4 545,45 kg)

Détails du produit

  • Opération Manuelle
  • Assemblage requis Oui
  • Type Chariot standard
  • UPC 707022007146
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 241650
  • Couleur Orange

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : ALLEN

    Date de : Avril 23, 2019

    Sacs de voyage
    Votre commentaire :
    Les chariots sont exactement comme commandé
  • Reviewer : Robert

    Date de : Avril 23, 2019

    J’ai des rondins Trolley
  • Reviewer : fsattler74

    Date de : Février 15, 2012

    Chariot de poutre
    Votre commentaire :
    Bonne qualité, facile à assembler.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 10 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 10 000 lb

Article nº : WB241650

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 10 000 lb
    Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 10 000 lb
    Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 10 000 lb
    Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 10 000 lb
    Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 10 000 lb
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant