Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

Article nº : WB241640

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb
  • Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 6 000 lb

    709,00 $

  • Global Industrial™ Grue portique en aluminium à hauteur réglable, 12'W x 9'6 »-12'H, 4000lb Lb Cap.

    6 109,00 $

Prix : 329,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 6 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 6 000 lb

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 20 pieds, capacité de levage de 2 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 20 pieds, capacité de levage de 2 000 lb

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 6 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 6 000 lb

Caractéristiques :

  • Déposez le crochet à émerillon en acier forge avec linguet de sécurité.
  • Chaîne de levage en acier pour la longue vie, trempé.
  • Frein de charge libre de lubrification offre un contrôle de charge positive.
  • Engrenages en acier trempé molybdène.
  • Léger et idéal pour les applications de plafond bas.


Poids &Dimensions

  • Poids 50 lbs (22,73 kg)
  • Salle de tête 18-1/2 po (46,99 cm)
  • Ascenseur 10 pi (3,05 m)
  • Capacité de poids 6000 lbs (2 727,27 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Palan à chaîne standard
  • UPC 707022007047
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 241640
  • Couleur Orange

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

Article nº : WB241640

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb
    Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb
    Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb
    Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb
    Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb
    Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant