Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 6 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 6 000 lb

Article nº : WB241649

(5)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 6 000 lb
  • Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

    329,95 $

  • Global Industrial™ Grue portique en aluminium à hauteur réglable, 12'W x 9'6 »-12'H, 4000lb Lb Cap.

    6 109,00 $

  • Chaîne avec crochets dans une boîte Kinedyne, calibre 70, 20 pi x 5/16 po, 10034-20BX

    159,95 $

Prix : 709,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 4 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 4 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 2 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 2 000 lb

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Global Industrial™ I Beam Trolley 6 000 Pound Capacité

S’ajuste pour s’adapter à la largeur du faisceau. Rotule sur châssis et roulements à billes des roues. Utilisable sur une voie droite ou courbe. Garantie limitée de 1 ans.

Caractéristiques :

  • Les roues et essieux durcis extra-forts permettent au chariot de rouler en smothly sur des poutres
  • La plaque de suspension a une ouverture qui permet des attachements faciles d'hameçon.
  • Les lave-vaisselle spacer sont incluses pour ajuster le chariot pour s'adapter à la largeur du faisceau
  • La goupille d'équiliseur en acier est fermée pour une longue durée de strengh et de durabilité.

Poids &Dimensions

  • Poids 40 lbs (18,18 kg)
  • Largeur de poutre 3 à 8 pouces
  • Diamètre de la roue 4-1/4 sur la bonne voie (à l’intérieur); 5-1/2 Extérieur à l’intérieur
  • Salle de tête 8-1/2 po (21,59 cm)
  • Ouverture du crochet 1,77 po (4,5 cm)
  • Capacité de poids 6000 lbs (2 727,27 kg)

Détails du produit

  • Opération Manuelle
  • Assemblage requis Oui
  • Type Chariot standard
  • UPC 707022007139
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 241649
  • Couleur Orange

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Paul

    Date de : Avril 23, 2019

    Fonctionne comme prévu
    Votre commentaire :
    Nous avons monté le chariot sur un I-Beam de 5 pouces. L’assemblage était facile et nous avons déjà déplacé des charges dépassant 2 tonnes.
  • Reviewer : RON

    Date de : Avril 23, 2019

    Chariot de poutre
    Votre commentaire :
    Nous avons eu ce chariot depuis 4 ans et réside à l’extérieur. Il fonctionne toujours aussi bien que le premier jour nous l’avons mis en place.
  • Reviewer : Charles

    Date de : Avril 23, 2019

    # ton I poutre chariot
    Votre commentaire :
    Il était facile à installer et à régler. Je le recommande à tous ceux qui ont besoin d’un chariot dans cette classe de poids. Juste prix pour un morceau décent de l’équipement.
  • Reviewer : Dianek

    Date de : Avril 23, 2019

    J’ai des rondins Trolley
    Votre commentaire :
    J’ai l’ordre de cette société de nombreuses fois et everthing est comme indiqué et l’expédition est rapide.
  • Reviewer : Tom prendergaST

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent Service
    Votre commentaire :
    Service très rapide et professionnel
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 6 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 6 000 lb

Article nº : WB241649

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 6 000 lb
    Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 6 000 lb
    Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 6 000 lb
    Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 6 000 lb
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant