Paramount Locker Single Tier 12x12x60 1 Porte Assembled Gray
Casier à 1 portes Global Industrial™ Paramount® 1-Tier, 12 » L x 12"P x 66"H, gris, assemblé
Article nº : WB652160GY
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- À assembler
- Assemblé
Assemblé
- Gris
- Bleu
- Beige
Gris
Souvent achetés ensemble
Prix : 339,95 $
Les clients ont également été consultés
Accessoires de coffre en option (plaques numérotées, fermée fin Bases, Kits de haut de pente et verrous) vendu séparément. En raison de différentes mises en page, que vous pouvez sélectionner, accessoires casier expédier dans une boîte séparée. Installer plaque numérotée en enlevant simplement la plaque d’immatriculation blanche.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 66 in (167,64 cm)
- Largeur du compartiment 12 in (30,48 cm)
- Profondeur du compartiment 12 in (30,48 cm)
- Hauteur du compartiment 60 in (152,4 cm)
- Poids 43 lbs (19,55 kg)
- Jauge 16
- Diamètre du trou de montage 5/16 en
Détails du produit
- Configuration 1 de large
- Type de construction Assemblé
- Type de poignée de porte Leverrou de levage
- Nom/numéro du modèle 652160
- Type Casier à portes à persiennes
- Matériau Acier
- Type de verrou Cadenas Hasp et verrouillage intégré
- Nombre de compartiments 1
- Type de niveau Seul niveau
- Marque Global Industrial
- Série Paramount
- Numéro de référence du fabricant 652160GY
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
- Comprend fort simple et double volet crochets pour suspendre les vêtements et bien plus encore. Plateau chapeau tient des livres et autres fournitures.
- Robuste que construction acier tous fait Paramount idéal pour casiers scolaires. Illustré avec des plaques de base facultatifs et serrures à combinaison intégrées (vendus séparément).
-
Paramount Locker Single Tier 12x12x60 1 Porte Assembled Gray
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Anthony
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 21 gallons
Article nº : 641424SS
Pas encore évalué
359,95 $
Global Industrial™ Universal Hand Sanitizer Distributeur Floor Stand, Stand Only
Article nº : 641508
Pas encore évalué
175,95 $
Global Industrial™ End Base For 12"D X 6"H Gray Locker pair (gauche et droite)
Article nº : 652082GY
16,00 $
58,95 $
5,40 $
Casier à 1 portes Global Industrial™ Paramount® 1-Tier, 12 » L x 12"P x 66"H, gris, assemblé
339,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange