Prix : 249,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-15 249,95 $ ch.
- Acheter 16+ 229,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Camion de convertis pour lifter plate-forme polyvalente. Utilisable seulement avec des fourches en position basse.
Note: Ne fonctionne que lorsque les fourchettes sont retournées vers le bas.
Poids &Dimensions
- Largeur NA dans
- Hauteur NA dans
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
- Longueur de la plate-forme 22-13/16 po (57,94 cm)
- Largeur de la plate-forme 20-1/2 po (52,07 cm)
- Longueur NA dans
- Dimensions de la plate-forme 22-13/16" L X 20-1/2" W
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Type Plate-forme de Slip-on
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant A-ASCENSEUR-DK
- Couleur Bleu
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : BARRY
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Howard
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Un must pour le compresseur et le moteur de remplacement...
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Manual Lift Stacker, 59 » Lift, 880 Lb. Capacité
Article nº : 988935
Pas encore évalué
1 265,00 $
109,95 $
11 395,00 $
Slip-On Platform A-LIFT-DK pour lightweight Hand Operated Lift Truck Slip-On Platform A-LIFT-DK for Lightweight Hand Operated Lift Truck Slip-On Platform A-LIFT-DK for Lightweight Hand Operated Lift Truck Slip-
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires