Souvent achetés ensemble
Prix : 3 085,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-8 3 085,00 .
- Achetez 9-12 2 895,00 .
- Acheter 13+ 2 799,00 .
Les clients ont également été consultés
Style de bras fixés ; Largeur fixe de chevauchement : 12-3/4" I.D. et 21" O.D.
Chariot élévateur compact est utilisé pour soulever de matériel et de tablettes, déplacer du matériel de bureau et installer des appareils de mur et de plafond. Parfait lorsque les allées et les zones congestionnées empêchent l’utilisation de gros appareils. Rouleaux à travers des portes standards en position verticale sans devoir incliner le camion. Construit de durable cadre en aluminium léger et acier avec 4" W x 1-3/4 » les fourches en acier épais qui mesurent 20-1/2 « W x 22 » L ensemble. Les fourches peuvent être inversés pour fournir deux hauteurs de levage différentes. Exploité par un treuil à manivelle qui dispose d’une poignée pliante et un dispositif de retenue pour sécuriser le transport pendant le transport. Roule facilement sur 8" 2" recto et roues arrière en caoutchouc non marquant pivotant à roulettes. Léger et portable, comme les roulettes poignée supérieure permettent le camion à charger sur le dos pour van facile ou transporter des pick-up.
Poids &Dimensions
- Largeur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 67-1/2 po (171,45 cm)
- Hauteur abaissée 3-1/2 Fourches vers le bas; 23-1/2 Fourches vers le haut
- Hauteur surélevée 97 fourches vers le bas; 117 fourches vers le haut
- Poids 140 lbs (63,64 kg)
- Longueur 35 in (88,9 cm)
- Gamme de pouces de longueur fourche 21 à 22 pouces
- Largeur de la fourche 4 in (10,16 cm)
- Longueur de fourche 22 in (55,88 cm)
- Straddle Largeur de jambe 12-3/4 I.D.; 21 O.D. dans
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Fourches
- Matériau Aluminium & acier
- Type de roue 8" arrière caoutchouc & 2" caoutchouc pivotant avant
- Marque Vestil
- Style de camion Pattes fixes
- Puissance Treuil manuel opéré
- Numéro de référence du fabricant A-ASCENSEUR-R-HP
- Couleur Argent
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : FRED
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Seth
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
fonctionne très bien -
Reviewer : Scott
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le chariot élévateur est solidement construit et fonctionne très bien. Le treuil de levage de câble est lisse et maintient le poids sans verrouillage. -
Reviewer : Norm
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je l’ai seulement utilisé une fois et je peux vous dire qu’il wortked grand. Je travaille seul et cet ascenseur fonctionnera bien. Je l’ai utilisé pour soulever un faisceau de soutien. Je me sentais en sécurité et il n’a fallu que 5 minutes par rapport à l’heure qu’il m’aurait fallu.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
La fixation du treuil peut-être déplacé/déplacé plus haut sur les deux membres de verticle du chariot élévateur latéral de ? Dans mon utilisation prévue, j’ai une structure au niveau 3 pieds que j’ai besoin d’effacer et de laisser la poignée de treuil rotatif à balancer autour et de levage/descente charge utile.
Question posée par : Dave, 01 et 2016 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 01, 2016
Cet article ne peut être personnalisé en quelque sorte.
-
785,00 $
Global Industrial™ Manual Lift Stacker, 59 » Lift, 880 Lb. Capacité
Article nº : 988935
Pas encore évalué
1 265,00 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, filaires, NRR 32 dB, 100 paires / boîte
Article nº : 708376
Pas encore évalué
39,95 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
48,00 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,68 $
Véhicule de transport de personnel d’entrepôt Global Industrial™ 2 places, 24 V
Article nº : 800574
Pas encore évalué
17 509,00 $
Économisez 1 126,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial Lightweight Hand Operated Lift Truck, 400 Lb. Capacity Fixed Legs
Article nº : 989053
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
1 959,00 $
comparer les élémentsPoids léger à la main Delevage A-LIFT-R-HP 400 Lb Cap. Jambes fixes
3085,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires