Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Corbeille à papier Rubbermaid, 7 gallons, plastique, beige

Corbeille à papier Rubbermaid, 7 gallons, plastique, beige

Article nº : WB603362BG

(5)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Beige
  • Noir

Beige

Prix : 26,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Corbeille à papier Rubbermaid, 10 gallons, plastique, beige

Corbeille à papier Rubbermaid, 10 gallons, plastique, beige

Gallon 7 Rubbermaid poubelle en plastique - noir

Gallon 7 Rubbermaid poubelle en plastique - noir

Gallon 10 Rubbermaid poubelle en plastique - noir

Gallon 10 Rubbermaid poubelle en plastique - noir

Rubbermaid® vanité poubelle 2958 14 pintes, blanc

Rubbermaid® vanité poubelle 2958 14 pintes, blanc

Rubbermaid® vanité poubelle 2953 6 pintes, blanc

Rubbermaid® vanité poubelle 2953 6 pintes, blanc

Rubbermaid® Petite corbeille à papier en plastique moulé souple, capacité de 3,5 gallons, noir

Rubbermaid® Petite corbeille à papier en plastique moulé souple, capacité de 3,5 gallons, noir

Corbeille à papier en plastique moulé souple Rubbermaid®, capacité de 3,5 gallons, gris

Corbeille à papier en plastique moulé souple Rubbermaid®, capacité de 3,5 gallons, gris

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris

Corbeille en fibre de verre résistante au feu Rubbermaid®, 7 gallons, noir

Corbeille en fibre de verre résistante au feu Rubbermaid®, 7 gallons, noir

21 gallons demi ronde Rubbermaid réceptacle - gris

21 gallons demi ronde Rubbermaid réceptacle - gris

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Gray

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Gray

Rubbermaid® Deskside Recycling Wastebasket, 7 Gallon, Bleu

Rubbermaid® Deskside Recycling Wastebasket, 7 Gallon, Bleu

Global Industrial™ 48x30 Mobile Ajustable Height C-Channel Leg Workbench - Acier inoxydable

Global Industrial™ 48x30 Mobile Ajustable Height C-Channel Leg Workbench - Acier inoxydable

Chariot utilitaire en acier Lakeside® avec 3 étagères, 300 lb. Capacité, 27-1/2"L x 16-1/4"L x 32-1/8"H

Chariot utilitaire en acier Lakeside® avec 3 étagères, 300 lb. Capacité, 27-1/2"L x 16-1/4"L x 32-1/8"H

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Bel-Art Biohazard élimination peut soulever couvrent 131970000, Fits 19 "x 23" sacs, rouge, 1/PK

Bel-Art Biohazard élimination peut soulever couvrent 131970000, Fits 19 "x 23" sacs, rouge, 1/PK

Poubelles Rubbermaid fournissent économiques et élimination des déchets économiseur d’espace. Ces poubelles se glisser facilement sous un bureau standard. Coins arrondis pour plus de solidité. Poubelles Rubbermaid sont faciles à nettoyer. Poubelles en plastique résister aux crevaisons, le froid, fissuration et produits chimiques. Plastique durable n’écaille, rouille ou se déformer.

Poids &Dimensions

  • Largeur 14-3/8 po (36,51 cm)
  • Profondeur 10-1/4 po (26,04 cm)
  • Hauteur 15 in (38,1 cm)

Détails du produit

  • Capacité 7 gal (26,5 l)
  • Type Corbeille à papier deskside
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Rubbermaid
  • Type de couvercle Ouvert
  • Matériau Plastique
  • Couvercle Non
  • Numéro de référence du fabricant FG295600BEIG
  • Forme Rectangle
  • Couleur Beige
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Carla

    Date de : Août 27, 2023

    Belle taille, construction robuste, variété de couleurs.
    Votre commentaire :
    Je ne trouvais rien localement pour remplacer l’une de mes poubelles jusqu’à ce que je trouve Global Industrial. Parfait !
  • Reviewer : LEO

    Date de : Avril 23, 2019

    Corbeille à papier
    Votre commentaire :
    Bien fait, pas de défauts.
  • Reviewer : ASHLEY

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent Service
    Votre commentaire :
    L’amour commande de Global. Livraison toujours rapide, bons prix, excellent service à la clientèle.
  • Reviewer : GEORGE

    Date de : Avril 23, 2019

    gaspil-Basker!!
    Votre commentaire :
    Wow il fait ce que la corbeille est supposé faire-assis là et attendre d’être nourris.
  • Reviewer : Blackwb

    Date de : Avril 23, 2019

    Conteneurs poubelle de cuisine dans l’armoire
    Votre commentaire :
    Ces corbeilles de 7 GAL sont les seuls récipients de taille qui s’adapteront dans les armoires à ordures coulissantes. Le seul problème est; J’ai toujours eu à couper le sous les onglets de bord de sorte que la corbeille va correctement dans le cadre coulissant. Sinon, ils sont la seule source pour ce type d’armoires et ils sont préfet à cet effet.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 14,45 $ avec ce produit comparable

Corbeille à papier Global Industrial™ en plastique, 28-1/8 pintes, noire

Article nº : 261748BK

(6)

Expédition en un jour ouvrable

12,50 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Corbeille à papier Rubbermaid, 7 gallons, plastique, beige

Corbeille à papier Rubbermaid, 7 gallons, plastique, beige

Article nº : WB603362BG

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Corbeille à papier Rubbermaid, 7 gallons, plastique, beige
    Corbeille à papier Rubbermaid, 7 gallons, plastique, beige
    Corbeille à papier Rubbermaid, 7 gallons, plastique, beige
    Corbeille à papier Rubbermaid, 7 gallons, plastique, beige
    Corbeille à papier Rubbermaid, 7 gallons, plastique, beige
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant