Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 16 Shelf Double-Sided Mobile Pick Rack - 128 Yellow Plastic Shelf Bins 4"W

Global Industrial™ 16 Shelf Double-Sided Mobile Pick Rack - 128 Yellow Plastic Shelf Bins 4"W

Article nº : WB603428YL

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Jaune
  • Rouge
  • Bleu

Jaune

Prix : 1 155,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 8 Shelf Floor Pick Rack - 64 Red Plastic Shelf Bins 4 Inch Wide 33x12x61

Global Industrial™ 8 Shelf Floor Pick Rack - 64 Red Plastic Shelf Bins 4 Inch Wide 33x12x61

Global Industrial™ 8 Shelf Floor Pick Rack - 32 Blue Plastic Shelf Bins 8 Inch Wide 33x12x61

Global Industrial™ 8 Shelf Floor Pick Rack - 32 Blue Plastic Shelf Bins 8 Inch Wide 33x12x61

Global Industrial™ Louvered Bin Rack w / 32 (B), 8 (E), 2 (H) Bacs bleus, 36 « L x 15 « P x 50 » H

Global Industrial™ Louvered Bin Rack w / 32 (B), 8 (E), 2 (H) Bacs bleus, 36 « L x 15 « P x 50 » H

Global Industrial™ 3 Shelf Bench Pick Rack - 12 Red Plastic Shelf Bins 8 Inch Wide 33x12x21

Global Industrial™ 3 Shelf Bench Pick Rack - 12 Red Plastic Shelf Bins 8 Inch Wide 33x12x21

Global Industrial™ 3 Shelf Bench Pick Rack - 12 Blue Shelf Bins 8 Inch Wide 33x12x21

Global Industrial™ 3 Shelf Bench Pick Rack - 12 Blue Shelf Bins 8 Inch Wide 33x12x21

Global Industrial™ 3 Shelf Bench Pick Rack - 12 Yellow Plastic Shelf Bins 8 Inch Wide 33x12x21

Global Industrial™ 3 Shelf Bench Pick Rack - 12 Yellow Plastic Shelf Bins 8 Inch Wide 33x12x21

Global Industrial™ Louvered Bench Rack 36"W x 20"H - 18 of Red Premium Stacking Bins

Global Industrial™ Louvered Bench Rack 36"W x 20"H - 18 of Red Premium Stacking Bins

Global Industrial™ Singled Sided Louvered Bin Rack 35x15x50 - 58 Yellow Premium Stacking Bins

Global Industrial™ Singled Sided Louvered Bin Rack 35x15x50 - 58 Yellow Premium Stacking Bins

Global Industrial™ Mobile Double Sided Bin Rack Sans Bacs

Global Industrial™ Mobile Double Sided Bin Rack Sans Bacs

Global Industrial™ Mobile Double-Sided Rack sans Bacs 36" x 54"

Global Industrial™ Mobile Double-Sided Rack sans Bacs 36" x 54"

Global Industrial™ Floor Pick Rack Without Bins

Global Industrial™ Floor Pick Rack Without Bins

Akro-Mils Bac de rangement gigogne en plastique 30120 - 4-1/8"W x 11-5/8"L x 4"H Jaune, qté par paquet : 24

Akro-Mils Bac de rangement gigogne en plastique 30120 - 4-1/8"W x 11-5/8"L x 4"H Jaune, qté par paquet : 24

ORBIS Stakpak NXO4815-7GRAY Plastic Long Stacking Container 48 x 15 x 7-1/2 Gris

ORBIS Stakpak NXO4815-7GRAY Plastic Long Stacking Container 48 x 15 x 7-1/2 Gris

Recto verso Pick Mobile Rack
avec AkroBins®

Étagères inclinées permettent l’excellente visibilité et un accès au contenu du bac. Fait d’acier robuste, calibre 16, ces supports ont un gris émail et sont disponibles 3 styles : banc, à étage ou Mobile Double face. Polypropylène de qualité AkroBins® ne rouille, puce ou crack et disposent d’un coin de l’étiquette généreux, poignées pour un maniement aisé, arrêts antiglisse et nervures renforcées. Unité capacité 500 lb 6-1/2" l’espace entre chaque étagère. Étagères assemblent facilement. Livré avec 16 bacs supplémentaires. 144 bacs au total.

Référence de taille bin
Binl. (po)D. (po)H. (po)
A4124
B8124


Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 26 in (66,04 cm)
  • Hauteur 65 in (165,1 cm)
  • Poids 161 lbs (73,18 kg)
  • Diamètre de la roue 3

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Matériau du bac Plastique
  • Matériau Acier
  • Style Rack mobile
  • Type de roue Pivotant 2, 2 rigide
  • Quantité de bac (taille de la corbeille) 128(A)
  • Nombre de tablettes 16
  • Nombre de bacs 128
  • Marque Global Industrial
  • Famille de couleurs Bin Jaune
  • Numéro de référence du fabricant 603428YL
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 16 Shelf Double-Sided Mobile Pick Rack - 128 Yellow Plastic Shelf Bins 4"W

Global Industrial™ 16 Shelf Double-Sided Mobile Pick Rack - 128 Yellow Plastic Shelf Bins 4"W

Article nº : WB603428YL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 16 Shelf Double-Sided Mobile Pick Rack - 128 Yellow Plastic Shelf Bins 4"W
    Global Industrial™ 16 Shelf Double-Sided Mobile Pick Rack - 128 Yellow Plastic Shelf Bins 4"W
    Global Industrial™ 16 Shelf Double-Sided Mobile Pick Rack - 128 Yellow Plastic Shelf Bins 4"W
    Global Industrial™ 16 Shelf Double-Sided Mobile Pick Rack - 128 Yellow Plastic Shelf Bins 4"W
    Global Industrial™ 16 Shelf Double-Sided Mobile Pick Rack - 128 Yellow Plastic Shelf Bins 4"W
    Global Industrial™ 16 Shelf Double-Sided Mobile Pick Rack - 128 Yellow Plastic Shelf Bins 4"W
    Global Industrial™ 16 Shelf Double-Sided Mobile Pick Rack - 128 Yellow Plastic Shelf Bins 4"W
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant