Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial 3 Shelf, rayonnage sans boulon, démarreur, plate-forme solide, bouchon de 3600 lb, 96 po L x 24 po P x 84 po H

Global Industrial 3 Shelf, rayonnage sans boulon, démarreur, plate-forme solide, bouchon de 3600 lb, 96 po L x 24 po P x 84 po H

Article nº : WB785568GY

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Surface en bois
  • Pont de fil
  • Pont en stratifié
  • Aucun plateau

Surface en bois

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial 3 Shelf, rayonnage sans boulon, démarreur, plate-forme solide, bouchon de 3600 lb, 96 po L x 24 po P x 84 po H
  • Global Industrial 3 Shelf, Boltless Shelving, Add-On, Solid Deck, 3600 lb Cap, 96 » L x 24"P x 84"H

    343,95 $

  • Étagère sans boulon à canal robuste Global Industrial, étagère supplémentaire, 96 po L x 24 po P, sans plate-forme

    165,95 $

Prix initial : 479,95 $

Prix promotionnel: 383,96 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Poutre de canal à double rivet industriel™ mondial, 96 « L, gris

Poutre de canal à double rivet industriel™ mondial, 96 « L, gris

Rack de stockage modulaire en vrac
Unité de starter avec platelage bois - niveau 3

Facile à étendre et à assembler. Conception tubulaires s’enclenche ensemble solidement sans outils ou du matériel. Conception ouverte permet l’accès de tous les côtés. Rouleau formé 14 acier montants assurer la rigidité. Niveaux incluent raboteux 5/8" panneau de particules épaisseur platelage et réglage par incréments de 1-1/2" sans démontage. Fini en émail résistant aux rayures.

Cette Unité de Starter comprend 4 messages angle verticale, 3 ensembles de poutres horizontales et le platelage de panneau de particules.

Le module comprend 2 T-messages pour faciliter l’expansion et de rejoindre les unités avec plus de stabilité et moins de construction que boulonnage 2 unités démarreur ensemble.

Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 48 « x 24 » pour économiser sur les frais d’expédition.

Poids &Dimensions

  • Largeur 96 in (243,84 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 84 in (213,36 cm)
  • Jauge 14

Détails du produit

  • Type de pont Surface en bois
  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 3
  • Type d’étagère Surface en bois
  • Type Unité de starter
  • Type d’unité Extra Heavy Duty
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style Double canal à rivet
  • Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
  • Matériel d’étagère Bois
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial 3 Shelf, rayonnage sans boulon, démarreur, plate-forme solide, bouchon de 3600 lb, 96 po L x 24 po P x 84 po H

Global Industrial 3 Shelf, rayonnage sans boulon, démarreur, plate-forme solide, bouchon de 3600 lb, 96 po L x 24 po P x 84 po H

Article nº : WB785568GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial 3 Shelf, rayonnage sans boulon, démarreur, plate-forme solide, bouchon de 3600 lb, 96 po L x 24 po P x 84 po H
    Global Industrial 3 Shelf, rayonnage sans boulon, démarreur, plate-forme solide, bouchon de 3600 lb, 96 po L x 24 po P x 84 po H
    Global Industrial 3 Shelf, rayonnage sans boulon, démarreur, plate-forme solide, bouchon de 3600 lb, 96 po L x 24 po P x 84 po H
    Global Industrial 3 Shelf, rayonnage sans boulon, démarreur, plate-forme solide, bouchon de 3600 lb, 96 po L x 24 po P x 84 po H
    Global Industrial 3 Shelf, rayonnage sans boulon, démarreur, plate-forme solide, bouchon de 3600 lb, 96 po L x 24 po P x 84 po H
    Global Industrial 3 Shelf, rayonnage sans boulon, démarreur, plate-forme solide, bouchon de 3600 lb, 96 po L x 24 po P x 84 po H
    Global Industrial 3 Shelf, rayonnage sans boulon, démarreur, plate-forme solide, bouchon de 3600 lb, 96 po L x 24 po P x 84 po H
    Global Industrial 3 Shelf, rayonnage sans boulon, démarreur, plate-forme solide, bouchon de 3600 lb, 96 po L x 24 po P x 84 po H
    Global Industrial 3 Shelf, rayonnage sans boulon, démarreur, plate-forme solide, bouchon de 3600 lb, 96 po L x 24 po P x 84 po H
    Global Industrial 3 Shelf, rayonnage sans boulon, démarreur, plate-forme solide, bouchon de 3600 lb, 96 po L x 24 po P x 84 po H
    Global Industrial 3 Shelf, rayonnage sans boulon, démarreur, plate-forme solide, bouchon de 3600 lb, 96 po L x 24 po P x 84 po H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant