Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial 4 tablettes, étagère sans boulons extra-robuste, démarreur, 96 po L x 36 po P x 84 po H, sans plate-forme

Global Industrial 4 tablettes, étagère sans boulons extra-robuste, démarreur, 96 po L x 36 po P x 84 po H, sans plate-forme

Article nº : WB255108GY

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial 4 tablettes, étagère sans boulons extra-robuste, démarreur, 96 po L x 36 po P x 84 po H, sans plate-forme
  • Global Industrial 4 tablettes, étagères extra-robustes sans boulon, ajout, 96 po L x 36 po P x 84 po H, sans plate-forme

    395,95 $

  • Étagère sans boulon extra-robuste Global Industrial, étagère supplémentaire, 96 po L x 36 po P, sans plate-forme

    119,95 $

  • Porte-étiquettes magnétiques, 6 po l X 3 po H (25/pqt)

    68,95 $

Prix : 435,95 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 435,95 $ ch.
  • Achetez 2-5 419,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 399,95 $ ch.

Quantité

✓ Poids de stockage maximal de 1000 lb par niveau
✓ Rangement durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les tablettes ouvertes sont réglables par incréments de 1 1/2 po
✓ Assemblage facile - pas besoin de boulons, d’écrous ou de clips

Le démarreur d’étagère sans boulon à 4 étagères Global Industrial™ à 10 étagères sans platelage est conçu pour maximiser votre espace de rangement. Différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque toutes les zones de votre installation. Pour une utilisation dans les applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès sur quatre côtés offrant une flexibilité maximale.

Installation facile grâce aux composants encliquetables. Pas besoin d’écrous, de boulons ou de clips. L’ossature robuste en acier laminé offre un soutien maximal. Les supports de l’avant vers l’arrière aident à empêcher les poutres de tourner lorsqu’elles sont complètement chargées. La construction à double serti verrouille les poutres périmétriques dans le poteau d’angle, formant un joint structurellement sûr, éliminant ainsi le balancement arrière et latéral. Chaque unité de démarrage comprend des montants robustes en acier de calibre 14 de 2 1/4 po x 1-1/2 po qui sont poinçonnés sur des centres de 1 1/2 po et des poutres horizontales à double rivetage qui s’ajustent verticalement par incréments de 1 1/2 po. Finition émaillée grise cuite au four résistante à l’écaillage. Commandez le platelage séparément.

Poids &Dimensions

  • Largeur 96 in (243,84 cm)
  • Profondeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 84 in (213,36 cm)
  • Calibre 14

Détails du produit

  • Type de pont Aucun plateau
  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 4
  • Type d’étagère Aucun plateau
  • Type Unité de starter
  • Type d’unité Extra Heavy Duty
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style Double Rivet
  • Capacité des étagères 1000 lbs (454,55 kg)
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial 4 tablettes, étagère sans boulons extra-robuste, démarreur, 96 po L x 36 po P x 84 po H, sans plate-forme

Global Industrial 4 tablettes, étagère sans boulons extra-robuste, démarreur, 96 po L x 36 po P x 84 po H, sans plate-forme

Article nº : WB255108GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial 4 tablettes, étagère sans boulons extra-robuste, démarreur, 96 po L x 36 po P x 84 po H, sans plate-forme
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant