Global Industrial 3 Shelf, Heavy Duty Channel Boltless Shelving Starter, 96"Wx24"Dx84"H, Wire Deck
Article nº : WB785622GY
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Surface en bois
- Pont de fil
- Pont en stratifié
- Aucun plateau
Pont de fil
Souvent achetés ensemble
Prix initial : 605,00 $
Prix promotionnel: 484,00 $
Les clients ont également été consultés
Unité de starter avec fil platelage - niveau 3
Facile à étendre et à assembler. Conception tubulaires s’enclenche ensemble solidement sans outils ou du matériel. Conception ouverte permet l’accès de tous les côtés. Rouleau formé 14 acier montants assurer la rigidité. Platelage de fil d’acier robuste permet une ventilation, visibilité et pénétration de lumière et d’arrosage (réduction des primes d’assurance). Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" sans démontage. Fini en émail résistant aux rayures.
Cette Unité de Starter comprend 4 messages angle verticale, 3 ensembles de poutres horizontales et le platelage de fil.
Le module comprend 2 T-messages pour faciliter l’expansion et de rejoindre les unités avec plus de stabilité et moins de construction que boulonnage 2 unités démarreur ensemble.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 48 « x 24 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Calibre 14
Détails du produit
- Type de pont Pont de fil
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Pont de fil
- Type Unité de starter
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Double canal à rivet
- Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
- Matériel d’étagère Fil d’acier
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
35,95 $
Global Industrial 3 Shelf, Heavy Duty Channel Boltless Shelving Starter, 96"Wx24"Dx84"H, Wire Deck
484,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires