Global Industrial 3 tablettes, étagères extra-robustes sans boulon, à ajouter, 48 po L x 24 po P x 84 po H, plate-forme métallique
Article nº : WB785632GY
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Pont de fil
- Surface en bois
- Aucun plateau
- Pont en stratifié
Pont de fil
Prix initial : 279,95 $
Prix promotionnel: 223,95 $
Les clients ont également été consultés
Surmeuble avec fil platelage - niveau 3
Ce surmeuble dont 2 T-postes pour faciliter l’expansion et de rejoindre les unités avec plus de stabilité et moins de construction que boulonnage 2 unités démarreur ensemble. Conception tubulaires s’enclenche ensemble solidement sans outils ou du matériel. Conception ouverte permet l’accès de tous les côtés. Rouleau formé 14 acier montants assurer la rigidité. Platelage de fil d’acier robuste permet une ventilation, visibilité et pénétration de lumière et d’arrosage (réduction des primes d’assurance). Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" sans démontage. Fini en émail résistant aux rayures.
Comprend 2 T-poteaux, 3 ensembles de poutres horizontales et le platelage de fil.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Calibre 14
Détails du produit
- Type de pont Pont de fil
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Pont de fil
- Type Ajouter une unité
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 1500 lbs (681,82 kg)
- Matériel d’étagère Fil d’acier
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial 3 étagères, étagères extra-robustes sans boulons, démarreur, 48 po L x 24 po P x 84 po H, plate-forme métallique
Article nº : 785614GY
Pas encore évalué
247,96 $
35,95 $
Global Industrial 3 tablettes, étagères extra-robustes sans boulon, à ajouter, 48 po L x 24 po P x 84 po H, plate-forme métallique
223,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires