Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Tennsco Literature Organizer Cabinet 5075-03 - 21 Ouverture Taille juridique - Noir

Tennsco Literature Organizer Cabinet 5075-03 - 21 Ouverture Taille juridique - Noir

Article nº : WB506295BK

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Noir
  • Beige

Noir

Prix : 969,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 969,00 $ ch.
  • Acheter 6+ 919,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tennsco Literature Organizer Cabinet 4075-SND - 21 Format de lettre d’ouverture - Sable

Tennsco Literature Organizer Cabinet 4075-SND - 21 Format de lettre d’ouverture - Sable

Armoire de rangement pour pièces Durham, 031-95, acier, 24 tiroirs

Armoire de rangement pour pièces Durham, 031-95, acier, 24 tiroirs

Armoire à tiroirs Tennsco 3085-BLK - 30 Tiroirs Taille légale, 30-5/8"L x 14-5/8"P x 33-7/16"H, Noir

Armoire à tiroirs Tennsco 3085-BLK - 30 Tiroirs Taille légale, 30-5/8"L x 14-5/8"P x 33-7/16"H, Noir

Littérature Organizer - noir
Un centre de stockage, de littérature ou de document office qui est construit pour durer des années de service fiable de génération personnalisée. Ce mobilier de bureau épais tous soudés fournit un stockage at-a-glance ouvert afin que vous puissiez génération personnalisée du système de stockage de bureau dont vous avez besoin. Cet organisateur de littérature a 21 compartiments qui s’ajustent par incréments de 1-1/2" pour accueillir des fournitures, des catalogues, des pièces et des formulaires papier. Peuvent être empilés verticalement ou ligués side-by-side en combinaison avec nos tiroirs 30. Livré assemblé. Tous les produits Tennsco sont fièrement fabriqués aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 14-1/2 po (36,83 cm)
  • Largeur 30-5/8 po (77,79 cm)
  • Hauteur 33 in (83,82 cm)
  • Profondeur intérieure 14-1/2 po (36,83 cm)
  • Poids 94 lbs (42,73 kg)
  • Largeur intérieure 9-1/4 po (23,5 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de compartiments 21
  • Marque Tennsco
  • Matériau Acier
  • Style Organisateur de la littérature
  • Numéro de référence du fabricant 5075-BLK
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tennsco Literature Organizer Cabinet 5075-03 - 21 Ouverture Taille juridique - Noir

Tennsco Literature Organizer Cabinet 5075-03 - 21 Ouverture Taille juridique - Noir

Article nº : WB506295BK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant