Prix : 659,00 $
Les clients ont également été consultés
Ce chariot de ménage en plastique haute densité gris solide et léger possède 2 clayettes en acier réglable par incréments de 2" à transporter du matériel amplement. La partie supérieure du chariot comprend un compartiment tiroir profond pour tenir fermement les fournitures en transit. poignées de Poussée 2, 2 sacs de collection en vinyle permettent le chariot de ménage être utilisé dans n’importe quelle direction et un côté comprend des dispositions pour le remorquage d’un aspirateur. Chariot roule facilement sur non-troubler 6" caoutchouc roulettes (pivotant 2, 2 fixe et de freinage). Chariot de ménage mesure 57" L x 21" W x 39 « H. Top barre d’État à l’intérieur de dimensions - 14-3/4 » L x 12-5/8 « W x 3 « H. bas côté étagères sont 14 » sacs de remplacement d. vendus séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Longueur 57 in (144,78 cm)
Détails du produit
- Marque Global Industrial
- Assemblage requis Oui
- Matériau Plastique
- Style Chariot de ménage de l’hôtel
- Numéro de référence du fabricant 603575
- Couleur Gris
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Sharilee
Date de : Septembre 17, 2023
-
Reviewer : NICHOLAS
Date de : Juin 06, 2021
Votre commentaire :
Il faut desserrer les roues pour repositionner la plaque afin de permettre le dégagement des boulons inférieurs du rail de support vertical pour dégager l’ouverture afin de fixer l’écrou. Les rails de support verticaux semblent trop minces pour supporter un chariot entièrement chargé pendant très longtemps. On verra. -
Reviewer : PAM
Date de : Juillet 17, 2019
Votre commentaire :
Bonne qualité et fait exactement ce que nous voulons -
Reviewer : Michael
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
A fait quelques recherches et a trouvé cet article de global pour être d’un matériel de haute qualité pour le meilleur prix autour. -
Reviewer : Richard
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
directions laissent beaucoup à désirer, acheté trois ont dû prendre d’abord une part deux fois, mais après que les choses étaient lisses -
Reviewer : Leo
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ces chariots sont une bonne taille plus courte pour notre équipage plus petite. Le seul recul est le support en métal sous vide ne tombent de son plus vieux sur quelques-uns de nos nouveaux chariots (nous avons commandé 6). Autre que cela jusqu’à présent, ils sont en attente contre notre sol inégale conçu et les ascenseurs qui peuvent parfois causer un chariot une certaine douleur. -
Reviewer : Sharee
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Grande -
Reviewer : Dianna
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Les chariots de ménage sont très appréciés par nos housekeers. Les chariots sont bien construits et un excellent rapport qualité-prix. les chariots détiennent tous nos besoins pour obtenir le travail fait -
Reviewer : MELISSA
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Walter
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons acheté pour être utilisé comme un chariot PM pour le travail de l’équipement. Il travaille comme raboté.
Ce produit est associé à 4 questions et à 4 réponses.
-
Un support à verre undercart est-il disponible ?
Question posée par : Projet de loi, 03, 2017 février
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Bill, No un sous grille de verre panier n’est pas disponible. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
Quelles pièces de remplacement sont disponibles pour cet élément ?
Question posée par : Avril 28, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
RP9037 - remplacement 6" roulette pivotante pour Hotel chariot (modèle 603575)
RP9038 - 6" fixe volant de remplacement pour chariot Hotel (modèle 603575)
RP9039 - remplacement 8" roue arrière pour chariot de concierge (modèles 603574, 603590)
RP9040 - remplacement 4" roulette pivotante pour chariot de concierge (modèles 603574, 603590)
-
-
Cela vient-il avec les sacs de vinyle
Question posée par : Juin 25, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
« Oui, il y a 2 sacs en vinyle inclus. 237157 est le numéro de référence si vous avez besoin de sacs supplémentaires. »
-
-
Cela vient-il avec les sacs de vinyle
Question posée par : Juin 25, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Oui, il y a 2 sacs en vinyle inclus. 237157 est le numéro de pièce, si vous avez besoin de sacs supplémentaires.
-
Sac en vinyle de remplacement pour chariot d’hôtel Global Industrial™ (modèle 603575)
Article nº : 237157
Pas encore évalué
38,95 $
Gommage ™ plancher automatique global, 13-3/4 » Chemin de nettoyage
Article nº : 713170
Pas encore évalué
1 316,00 $
Global Industrial™ Remplacement 6" Swivel Caster pour Hotel Cart (Modèle 603575)
Article nº : RP9037
Pas encore évalué
61,95 $
Panier d’entretien ménager industriel™ mondial
659,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange