Souvent achetés ensemble
Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Ce chariot de conciergerie en plastique haute densité tient tout, est facile à nettoyer et résiste à la constante utilisation intensive. Avec 3 étagères robustes, mop et détenteurs de balai et une plate-forme avant que détient un gallon 20 déchets peuvent ou plus vadrouille seaux, ce chariot de conciergerie est totalement complet pour économiser temps et efforts. Robuste sac en vinyle avec fermeture éclair 25 gallon permet de vider facilement et se fixe solidement au panier ; Le couvercle articulé couvre sac en vinyle pour masquer la collecte des déchets ou de lessive. Moulé en poignée et roues arrière de grandes 8" et 3" roulettes avant pivotantes permettent une maniabilité hors pair, même dans les endroits exigus. Chariot de mesure 48-1/2" L x 20 « W x 39 « H. plateau dimensions - bas 32 » x 18 « x 2 », moyen-12-1/2 » x 15 « x 2 », Top 12-1/2 » x 15 « x 3 ». Seau essoreuse et fournitures vendus séparément.
Également disponible en bleu et noir.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Longueur 48-1/2 po (123,19 cm)
Détails du produit
- Marque Global Industrial
- Matériau Plastique
- Style JANITORIAL Cart
- Numéro de référence du fabricant 603590
- Couleur Gris
-
Comparaison mondiale de chariot de Janitorial
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Tim
Date de : Juin 24, 2023
-
Reviewer : Mark
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ne laissez pas les regards vous tromper sur ce chariot. Il s’est avéré être tout à fait robuste. Est toujours très bien après une utilisation intensive. -
Reviewer : Don
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons acheté deux de ces derniers et ils fonctionnent très bien. Le prix bas est un bonus. -
Reviewer : Ensoleillée
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Facile à assembler. Économie d’espace. Facile à manipuler... prix est juste! -
Reviewer : Dana
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce chariot fonctionne bien pour notre petite installation avec 4 salles de bains, un atelier, et quelques bureaux. Transporte bien les fournitures et s’adapte bien à travers les petits espaces -
Reviewer : Shona
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il s’agit d’un chariot conciergerie petit mais très efficace. La taille, la maniabilité et la conception sont justes pour une utilisation dans le petit immeuble de bureaux que je nettoie. -
Reviewer : Ginnie
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avions besoin de deux chariots pour notre équipe de nettoyage de l’église. Nous avons cherché sur Internet pour un chariot de qualité avec un bon prix. -
Reviewer : Sheri
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai cherché en ligne sur de nombreux sites pour le chariot de ce concierge et global a été le moins cher de loin. -
Reviewer : JANE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Chariot expédié et arrivé rapidement du fournisseur. Il était facile à assembler et fonctionne bien dans un cadre scolaire. Fait de matériel durable et roule facilement. Produit solide. -
Reviewer : WANDA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’aime la couleur et la taille et le fait qui est a un couvercle pour couvrir le sac poubelle. Il pourrait être alittle plus large pour permettre et seau de MOP taille standard pour s’asseoir sur le devant.
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Quelle est la capacité de poids de ce panier ?
Question posée par : andy, 29, 2017 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour, capacité de Wight jamais officiellement testé, mais nous conseillons pas plus de 100 livres lorsqu’ils sont uniformément distribués. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
Quelle est la capacité de poids total de ce panier ?
Question posée par : Mars 21, 2017
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour, capacité de poids n’a été jamais officiellement testée, mais nous conseillons pas plus de 100 livres lorsqu’ils sont uniformément distribués. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
31,95 $
Serviettes grain d'orge Global Industrial™, 100 % coton, bleu, boîte de 25 lb
Article nº : 670231
Pas encore évalué
265,95 $
39,00 $
Global Industrial™ Clinging Bowl Cleaner, bouteille de 1 litres, 12 / étui
Article nº : 640409
Pas encore évalué
92,95 $
Global Industrial™ Janitor Cart Gray avec 25 gallon salage en vinyle
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange