Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Support à tubes fluorescents pour plateforme d'entretien pour chariot élévateur

Support à tubes fluorescents pour plateforme d'entretien pour chariot élévateur

Article nº : WB237317

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 249,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plateforme  de maintenance pliante pour chariot élévateur Global Industrial™,  36 x 36

Plateforme de maintenance pliante pour chariot élévateur Global Industrial™,  36 x 36

Plate-forme d'entretien de travail de chariot élévateur, facile à assembler 36x36

Plate-forme d'entretien de travail de chariot élévateur, facile à assembler 36x36

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Ampoule fluorescente Caddy pour plate-forme de Maintenance

Attache pour plate-forme de tenir en toute sécurité des lampes fluorescentes pendant l’entretien.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 36 in (91,44 cm)
  • Longueur 9 in (22,86 cm)

Détails du produit

  • Marque Ballymore
  • Assemblage requis Non
  • Description Ampoule fluorescente Caddy
  • Matériau Acier
  • Pourcentage de contenu recyclé 100 %
  • Numéro de référence du fabricant PORTE-FD-TUBE
  • Couleur Orange

Conformité et certifications

  • Écologique Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Support à tubes fluorescents pour plateforme d'entretien pour chariot élévateur

Support à tubes fluorescents pour plateforme d'entretien pour chariot élévateur

Article nº : WB237317

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant