Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Tablette à outils pour plateforme d'entretien pour chariot élévateur

Tablette à outils pour plateforme d'entretien pour chariot élévateur

Article nº : WB237318

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 299,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plateforme  de maintenance pliante pour chariot élévateur Global Industrial™,  36 x 36

Plateforme de maintenance pliante pour chariot élévateur Global Industrial™,  36 x 36

Plate-forme d'entretien de travail de chariot élévateur, facile à assembler 36x36

Plate-forme d'entretien de travail de chariot élévateur, facile à assembler 36x36

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Plateau d’outil pour la plate-forme de Maintenance

S’adapte sur la plate-forme de maintenance à tenir en toute sécurité les outils et fournitures de bureau au cours de l’entretien.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Poids 7 lbs (3,18 kg)
  • Longueur 7 in (17,78 cm)

Détails du produit

  • Marque Ballymore
  • Assemblage requis Non
  • Description Plateau d’outil
  • Matériau Acier
  • Pourcentage de contenu recyclé 100 %
  • Numéro de référence du fabricant FD-TOOL SHELF (SUSPENDU)
  • Couleur Orange

Conformité et certifications

  • Écologique Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tablette à outils pour plateforme d'entretien pour chariot élévateur

Tablette à outils pour plateforme d'entretien pour chariot élévateur

Article nº : WB237318

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant