Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Kit de plate-forme de maintenance

Kit de plate-forme de maintenance

Article nº : WB237319

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 199,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plateforme  de maintenance pliante pour chariot élévateur Global Industrial™,  36 x 36

Plateforme de maintenance pliante pour chariot élévateur Global Industrial™,  36 x 36

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Plate-forme d'entretien de travail de chariot élévateur, facile à assembler 36x36

Plate-forme d'entretien de travail de chariot élévateur, facile à assembler 36x36

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Kit pour plate-forme de maintenance

Comprend un écran de sécurité et aide à mettre à jour la plate-forme de maintenance.

Poids &Dimensions

  • Poids 15 lbs (6,82 kg)
  • Hauteur 87 in (220,98 cm)

Détails du produit

  • Marque Ballymore
  • Assemblage requis Non
  • Description Écran de sécurité
  • Matériau Acier
  • Pourcentage de contenu recyclé 100 %
  • Numéro de référence du fabricant FD-CAL
  • Couleur Orange

Conformité et certifications

  • Écologique Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kit de plate-forme de maintenance

Kit de plate-forme de maintenance

Article nº : WB237319

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant