Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec fentes de chaîne et capuchon amovible, 5,5 po P x 42 po H

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec fentes de chaîne et capuchon amovible, 5,5 po P x 42 po H

Article nº : WB652900M

(12)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 24
  • 36
  • 42
  • 48
  • 60

42

Souvent achetés ensemble

  • Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec fentes de chaîne et capuchon amovible, 5,5 po P x 42 po H
  • Global Industrial™ 10' Chaîne de sécurité en acier Bollard

    29,95 $

  • Post Guard® d’installation en mousse pour couvercles de bornes, gris

    30,95 $

Prix : 165,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 165,95 $ ch.
  • Acheter 4 159,95 $ ch.
  • Acheter 5+ 155,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec fentes de chaîne et capuchon amovible, 5,5 po P x 36 po H

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec fentes de chaîne et capuchon amovible, 5,5 po P x 36 po H

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec base et capuchon amovibles, 5,5 po P x 42 po H

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec base et capuchon amovibles, 5,5 po P x 42 po H

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, noir, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, noir, non assemblé

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 36 po H

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 36 po H

24 » H Cogan Steel Bollard - 4-1/2 » Dia.

24 » H Cogan Steel Bollard - 4-1/2 » Dia.

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 4'L, jaune

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 4'L, jaune

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 5'L, Jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 5'L, Jaune

Bornes de tuyaux en acier
pour les planchers de béton existantes

La construction robuste en acier soudé fait ces bollards de trafic idéal pour protéger le personnel, le soutirage et la machinerie à l’intérieur ou l’extérieur. Surmonté d’un capuchon en plastique amovible, bornes peuvent être remplis avec du béton de renforcement. Caractéristiques principales de la chaîne slots que des chaînes en acier (vendus séparément) permet de passer à travers des ouvertures et de créer une barrière. Plaques de base incluent 4 ouvertures pour le montage des boulons (vendus séparément). La finition de manteau de poudre jaune haute visibilité. Ce style est destiné à installer sur des sols en béton existants.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 42 in (106,68 cm)
  • Poids 72 lbs (32,73 kg)
  • Largeur de base 8 in (20,32 cm)
  • Dimensions de base (L x L) 8 x 8 po
  • Diamètre 5-1/2 po (13,97 cm)
  • Espacement des boulons 85,375 mm
  • Jauge 10 ga
  • Longueur de base 8 in (20,32 cm)

Détails du produit

  • Option Existant en béton
  • Emplacement de montage Béton
  • Trous de montage 21 x 29 mm
  • Famille de couleurs de bande Danger noir
  • Assemblage requis Non
  • Type Bollard de sécurité avec fentes de chaîne
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 652900M
  • Forme Rond
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    12
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : ALAN

    Date de : Avril 06, 2022

    Bonne valeur.
    Votre commentaire :
    Bonne valeur.
  • Reviewer : MESKELU

    Date de : Juin 03, 2021

    Bornes escamotables
    Votre commentaire :
    A l’air bien et fort
  • Reviewer : CHRIS

    Date de : Avril 03, 2020

    bon produit et l’expédition rapide
    Votre commentaire :
    Le produit était bon mais mal emballé. Les boîtes ont toutes été cassées quand on les a eues.
  • Reviewer : CHERYL BROCK (EN)

    Date de : Octobre 21, 2019

    Bollards en acier, plancher monté
    Votre commentaire :
    Bollards étaient comme prévu, vous avez besoin de vos propres ancres qui n'est pas un problème avec nous. Bollards expédiés le lendemain et a reçu le suivi comme preuve. Excellent Service !!
  • Reviewer : Sera

    Date de : Avril 23, 2019

    Borne en acier 42 "x 5-1/2"
    Votre commentaire :
    Idéal pour les chariots à fourche keepig loin de l’équipement et des panneaux électriques.
  • Reviewer : PAUL

    Date de : Avril 23, 2019

    Fait ce qu’il est censé pour faire.
    Votre commentaire :
    Quelqu’un l’a frappé avec un chariot élévateur et l’a Bossa donc nous avons rempli le creux à l’intérieur de tous les bornes avec du béton. Beaucoup plus robuste maintenant.
  • Reviewer : RON

    Date de : Avril 23, 2019

    Borne en acier
    Votre commentaire :
    Borne en acier pour la protection des objets sensibles. Était bon d’obtenir parce que moins d’un mois installé 1 personne a heurté et aucun endommagé s’est produit
  • Reviewer : STEVE

    Date de : Avril 23, 2019

    Bolllards en acier
    Votre commentaire :
    Très bon produit !
  • Reviewer : Lance

    Date de : Avril 23, 2019

    Comme prévu
    Votre commentaire :
    Des bornes bien faites et robustes.
  • Reviewer : Ron Fritz

    Date de : Avril 23, 2019

    Bornes de sécurité
    Votre commentaire :
    L’article était tout comme décrire le paquet était en grande forme et l’expédition a été très rapide. J’ai également eu de grands résultats avec global.
Produit Q et A

Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.

  • Quelle est l’épaisseur de tuyau ?

    Question posée par : Juillet 30, 2012

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      . 098"

  • Quelles sont les dimensions de la plaque de base, longueur x largeur x épaisseur ?

    Question posée par : Juillet 30, 2012

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      8 "x 8" x. 37"

  • Quels sont les trous de la taille sur la plaque de base ?

    Question posée par : Juillet 30, 2012

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      . 866"

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ 10' Chaîne de sécurité en acier Bollard

29,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Post Guard® d’installation en mousse pour couvercles de bornes, gris

30,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec fentes de chaîne et capuchon amovible, 5,5 po P x 42 po H

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec fentes de chaîne et capuchon amovible, 5,5 po P x 42 po H

Article nº : WB652900M

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec fentes de chaîne et capuchon amovible, 5,5 po P x 42 po H
    Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec fentes de chaîne et capuchon amovible, 5,5 po P x 42 po H
    Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec fentes de chaîne et capuchon amovible, 5,5 po P x 42 po H
    Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec fentes de chaîne et capuchon amovible, 5,5 po P x 42 po H
    Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec fentes de chaîne et capuchon amovible, 5,5 po P x 42 po H
    Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec fentes de chaîne et capuchon amovible, 5,5 po P x 42 po H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant