Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons

Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons

Article nº : WB237005

(15)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 509,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Station de lavage oculaire d’urgence Pure Flow 1000®, capacité de 7 gallons

Station de lavage oculaire d’urgence Pure Flow 1000®, capacité de 7 gallons

Haws®, oculaire Portable 7500,16-Gallon

Haws®, oculaire Portable 7500,16-Gallon

Bradley® sur le site Portable gravité-Fed oculaire - S19-921

Bradley® sur le site Portable gravité-Fed oculaire - S19-921

Lave-yeux monté sur robinet Guardian Equipment, G1101

Lave-yeux monté sur robinet Guardian Equipment, G1101

Douche oculaire portative Speakman® GravityFlo® SE-4400, 9 gallons, action par gravité, bleue/jaune

Douche oculaire portative Speakman® GravityFlo® SE-4400, 9 gallons, action par gravité, bleue/jaune

Panneaux graphiques « Emergency Eyes Wash » en plastique, 7 x 7

Panneaux graphiques « Emergency Eyes Wash » en plastique, 7 x 7

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Blouse de laboratoire traditionnel longueur dames, blanc, taille 8

Blouse de laboratoire traditionnel longueur dames, blanc, taille 8

Guardian Equipment EyeSafe™ Robinet Mount Steel Eyewash Station, Assemblé

Guardian Equipment EyeSafe™ Robinet Mount Steel Eyewash Station, Assemblé

Tuteur équipement Eye Wash/arrosage tuyau unité montés sur la plage, G5022

Tuteur équipement Eye Wash/arrosage tuyau unité montés sur la plage, G5022

Tuteur équipement lavage oculaire fontaine, G1814

Tuteur équipement lavage oculaire fontaine, G1814

Global Industrial™ ventilateur portable 12 », 2 vitesses, 1640 CFM, 3/8 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 12 », 2 vitesses, 1640 CFM, 3/8 HP

La station de lavage oculaire portable Guardian Equipment est une station de lavage oculaire autonome idéale pour les endroits éloignés. La station fonctionnera sans branchement de plomberie et est activée par gravité, offrant 15 minutes de rinçage ininterrompu. Il se montera facilement sur un comptoir ou un mur si vous le souhaitez et son réservoir de 16 gallons est construit en polyéthylène vert haute densité assurant la durabilité. Il comprend une bouteille de 8 oz d’additif bactériostatique pour garder le lavage prêt à l’emploi à tout moment. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Poids (à vide) 19 lbs (8,64 kg)
  • Poids (Plein) 145 lbs (65,91 kg)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Support mural
  • Assemblage requis Non
  • Description 16 gal, délivre Flushing 15 min.
  • Capacité 16 gal (60,57 l)
  • Débit 0,7 gal/min
  • Type Bassin oculaire
  • Marque Équipement de gardien
  • Activation du lavage oculaire Tirez vers le bas des bras
  • Matériau Polyéthylène
  • Durée de vie 180 jours
  • Numéro de référence du fabricant G1540
  • Couleur Vert
  • Fed de gravité Oui

Conformité et certifications

  • ANSI Certification ANSI Z358,1-2014
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    10
  • 4 étoile(s)

    5
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : THOMAS

    Date de : Juillet 26, 2020

    J’espère que nous n’aurons jamais à l’utiliser.
    Votre commentaire :
    Acheté pour l’utilisation en magasin en cas d’urgence. Il est décrit et est arrivé avec toute la partie et intact. Difficile d’examiner un élément que nous espérons vraiment ne jamais s’habituer, mais il semble être en état de marche.
  • Reviewer : Russell

    Date de : Septembre 19, 2019

    Exactement ce dont nous avons besoin
    Votre commentaire :
    La livraison du lendemain, facile à installer, répond aux normes ANSI. Qu'y a-t-il de plus à dire.
  • Reviewer : DANNY

    Date de : Avril 23, 2019

    Station de lavage de l’oeil
    Votre commentaire :
    Bonne station de lavage oculaire portable. Vous pouvez facilement l’installer chaque fois que vous avez besoin de le déplacer.
  • Reviewer : David

    Date de : Avril 23, 2019

    Sûr, simple et efficace
    Votre commentaire :
    Cet article a été un excellent ajout à notre installation. Il est sûr, simple et efficace pour la sécurité des plantes. Très satisfait de cet article.
  • Reviewer : Mark

    Date de : Avril 23, 2019

    Responsable sécurité
    Votre commentaire :
    Aucune plainte
  • Reviewer : Leslie

    Date de : Avril 23, 2019

    Station de lavage oculaire portable
    Votre commentaire :
    Arrivé très rapidement, super facile à installer, taille parfaite pour notre installation
  • Reviewer : BRUCE

    Date de : Avril 23, 2019

    Station de lavage de l’oeil
    Votre commentaire :
    Le processus de commande a été efficace et opportun.
  • Reviewer : Jay

    Date de : Avril 23, 2019

    Gardien eyewash Statrion
    Votre commentaire :
    Le produit était exactement comme décrit et est arrivé comme convenu.
  • Reviewer : Scot

    Date de : Avril 23, 2019

    Station de lavage des yeux Guardian
    Votre commentaire :
    Remplacez les anciennes stations de lavage oculaire par cet appareil et trouvez qu’il est beaucoup plus facile à servir. Le drainage et le remplissage n’exigent pas que l’unité soit retournée à l’envers.
  • Reviewer : Lori

    Date de : Avril 23, 2019

    Lavage d’oeil portable
    Votre commentaire :
    Très bon produit.
Produit Q et A

Ce produit est associé à 3 questions et à 2 réponses.

  • quelqu'un a suggéré une protection anti-poussière pour ces derniers, mais je ne trouve pas que.

    Question posée par : Rhonda, juillet 25, 2018

    Répondre à cette question

  • Salut pouvez vous s’il vous plaît m’informer quelles sont les dimensions de ce produit ?

    Question posée par : Mo, 30, 2018 mai

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Mo, les dimensions de l’appareil sont 21" L x 20" W x 21 « H. Merci de votre intérêt pour notre produit.

  • Combien de fois devriez vous vidanger et remplacer l’eau et les Aquasep ?

    Question posée par : Tim, 07, 2017 février

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Salut Tim, l’unité doit être inspectée régulièrement et eau dans l’unité devrait être changée au moins une fois tous les six mois. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Économisez 79,05 $ avec ce produit comparable

Global Industrial™ Gravity Fed Portable Eyewash Station, 20 gallons

Article nº : 708387

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable

429,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons

Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons

Article nº : WB237005

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons
    Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons
    Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons
    Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons
    Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons
    Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons
    Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons
    Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons
    Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons
    Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons
    Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons
    Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons
    Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons
    Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons
    Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant