Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bac empilable Hulk en plastique Quantum, 18-1/4 po L x 24 po L x 12 po H, bleu

Bac empilable Hulk en plastique Quantum, 18-1/4 po L x 24 po L x 12 po H, bleu

Article nº : WB238053BL

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Jaune
  • Rouge
  • Bleu

Bleu

Souvent achetés ensemble

  • Bac empilable Hulk en plastique Quantum, 18-1/4 po L x 24 po L x 12 po H, bleu
  • Aigner Bin Buddy BB-24 Porte-étiquettes adhésifs (insert haut/bas) 2 » x 4 » pour Bin, Pack de 25

    46,95 $

  • QUS955/975/955/965, 975-985/18W x 1 H, prix par chacun des bacs quantique fenêtre transparente WUS4/12 pour Hulk

    23,25 $

  • DUS955 diviseur quantique pour Hulk empilage des bacs QUS955, QUS965, 18-1/4 x 23-7/8 x 12, prix paquet de 6

    109,95 $

Prix : 56,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique Quantum, 16-1/2 po L x 41-7/8 po L x 17-1/2 po H, gris

Bac en plastique Quantum, 16-1/2 po L x 41-7/8 po L x 17-1/2 po H, gris

Global Industrial™ Folding Wire Container 32 « L x 20 « L x 21 « H, 1000 lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Wire Container 32 « L x 20 « L x 21 « H, 1000 lb. Capacité

Bacs empilables Jumbo sont un généreux 24" D pour maintenir les éléments plus gros. Murs renforcés ajouter robustesse et rigidité et margelle large permet un empilage stable, plus élevé. Résine conforme à la FDA et colorant. Construit en polypropylène preuve de l’eau et à la corrosion, ils résistent aux congélateurs et autoclaves de - 40° F à 250° F. Stop antiglisse empêche le déplacement lorsqu’ils sont empilés. Ces bacs ont des façades plates qui acceptent une signalétique adhésive pour permettre une identification facile. Ces bacs jumbo ne peut pas être accrochés à panneaux persiennes ou systèmes ferroviaires.

Poids &Dimensions

  • Largeur 18-1/4 po (46,36 cm)
  • Hauteur 12 in (30,48 cm)
  • Largeur intérieure 16 in (40,64 cm)
  • Hauteur intérieure 11-3/4 po (29,85 cm)
  • Longueur 24 in (60,96 cm)
  • Taille (L x l x H) 24 x 18-1/4 x 12 po
  • Longueur intérieure 21-1/2 po (54,61 cm)
  • Capacité de poids 150 lbs (68,18 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid Pile
  • Type Bac surdimensionné
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Plastique
  • Marque Quantum Storage Systems
  • Numéro de référence du fabricant QUS955BL
  • Couleur Bleu

Conformité et certifications

  • Certifications Conforme FDA
Commentaire du client

3,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Steve

    Date de : Avril 23, 2019

    Joli, énorme, poubelles.
    Votre commentaire :
    Très beaux bacs, construire robuste comme les petites unités. Juste un peu cher pour mes attentes.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bac empilable Hulk en plastique Quantum, 18-1/4 po L x 24 po L x 12 po H, bleu

Bac empilable Hulk en plastique Quantum, 18-1/4 po L x 24 po L x 12 po H, bleu

Article nº : WB238053BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bac empilable Hulk en plastique Quantum, 18-1/4 po L x 24 po L x 12 po H, bleu
    Bac empilable Hulk en plastique Quantum, 18-1/4 po L x 24 po L x 12 po H, bleu
    Bac empilable Hulk en plastique Quantum, 18-1/4 po L x 24 po L x 12 po H, bleu
    Bac empilable Hulk en plastique Quantum, 18-1/4 po L x 24 po L x 12 po H, bleu
    Bac empilable Hulk en plastique Quantum, 18-1/4 po L x 24 po L x 12 po H, bleu
    Bac empilable Hulk en plastique Quantum, 18-1/4 po L x 24 po L x 12 po H, bleu
    Bac empilable Hulk en plastique Quantum, 18-1/4 po L x 24 po L x 12 po H, bleu
    Bac empilable Hulk en plastique Quantum, 18-1/4 po L x 24 po L x 12 po H, bleu
    Bac empilable Hulk en plastique Quantum, 18-1/4 po L x 24 po L x 12 po H, bleu
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant