Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bush Furniture® Series C Coque de bureau en bois avec façade avant, 71 « L x 36-1/8 » D, gris / Hansen Cerisier

Bush Furniture® Series C Coque de bureau en bois avec façade avant, 71 « L x 36-1/8 » D, gris / Hansen Cerisier

Article nº : WB773266DC

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 859,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Utilitaire de tiroir - regroupements de mobilier de bureau

Utilitaire de tiroir - regroupements de mobilier de bureau

Plateau de clavier - regroupements de mobilier de bureau

Plateau de clavier - regroupements de mobilier de bureau

Interion® Bureau Avec 3 Tiroirs, 60"W x 24"D - Gris

Interion® Bureau Avec 3 Tiroirs, 60"W x 24"D - Gris

Bush meubles FILIERE laterale, 2 tiroir avec Double poignée tire - Cerisier Mocha - série C

Bush meubles FILIERE laterale, 2 tiroir avec Double poignée tire - Cerisier Mocha - série C

Interion® 48"W Corner Desk, Gray

Interion® 48"W Corner Desk, Gray

Piédestal traditionnel Interion®, 2 tiroirs, 16 » L x 20"P x 29"H, noir

Piédestal traditionnel Interion®, 2 tiroirs, 16 » L x 20"P x 29"H, noir

Bush meubles bois Bureau Shell avec Bow Front - 72 - Hansen Cherry - série C

Étalé avec tout votre travail sur ce Bush Business Furniture série C Bow réception et l’espace à revendre pour collaboration. La surface 72W expansive offre amplement d’espace pour votre ordinateur portable, le téléphone et la paperasse, avec œillets de gestion de fil pour cacher les câbles. La réception de proue arrondie donne aux clients un espace de travail étendu de tirer vers le haut de chaises et de collaborer. Lignes épurées et modestie étendu panneaux créent un look classique, alors qu’un fusible thermique fini mélamine, panneaux d’extrémité épaisse et robuste bordure foncée assurent une qualité durable. Combiner la réception Bow avec des produits de la série C pour former une configuration L ou en U et ajouter des accessoires pratiques ou Articles de rangement pour compléter votre bureau. Les possibilités sont infinies avec la série C. soutenue par la qualité de fabrication américaine artisanat et une garantie d’an 10, la collection résiste aux rigueurs d’un 40-plus heures par semaine. Plusieurs options de mise en page et 7 finitions répondent aux besoins de nombreux espaces de travail. Série C évolue avec vos préférences, ce qui vous permet de réorganiser votre bureau selon les besoins avec une gamme complète de produits coordonnés.

Aide (2d et dessins 3d) de planification de l’espace libre est disponible sur demande. Devis pour l’installation peut également être fournie. S’il vous plaît, parlez avec votre représentant des ventes ou contactez 800-645-1232.


Voir la collection de la série C ici.

Poids &Dimensions

  • Largeur 71 in (180,34 cm)
  • Profondeur 36-1/8 po (91,76 cm)
  • Hauteur 29-7/8 po (75,88 cm)
  • Poids 150 lbs (68,18 kg)

Détails du produit

  • Collection Série C
  • Assemblage requis Oui
  • Description Réception de Bow
  • Capacité 1 personne
  • Gestion de fil Oui
  • Type Shell de bureau
  • Top Matériel Lamelles
  • Famille de couleurs d’image Gris
  • Marque Bush Business Furniture
  • Numéro de référence du fabricant WC-24446
  • Famille top color Cerise
  • Forme Bombé
  • Matériau de cadre Lamelles

Garantie

  • Garantie 10 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ANSI/BIFMA
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Kirby Blackley

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bien
    Votre commentaire :
    Grande qualité et très grande!
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Buisson de meubles Hutch - 72"- Hansen Cherry - série C

1 059,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bush Furniture® Series C Coque de bureau en bois avec façade avant, 71 « L x 36-1/8 » D, gris / Hansen Cerisier

Bush Furniture® Series C Coque de bureau en bois avec façade avant, 71 « L x 36-1/8 » D, gris / Hansen Cerisier

Article nº : WB773266DC

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bush Furniture® Series C Coque de bureau en bois avec façade avant, 71 « L x 36-1/8 » D, gris / Hansen Cerisier
    Bush Furniture® Series C Coque de bureau en bois avec façade avant, 71 « L x 36-1/8 » D, gris / Hansen Cerisier
    Bush Furniture® Series C Coque de bureau en bois avec façade avant, 71 « L x 36-1/8 » D, gris / Hansen Cerisier
    Bush Furniture® Series C Coque de bureau en bois avec façade avant, 71 « L x 36-1/8 » D, gris / Hansen Cerisier
    Bush Furniture® Series C Coque de bureau en bois avec façade avant, 71 « L x 36-1/8 » D, gris / Hansen Cerisier
    Bush Furniture® Series C Coque de bureau en bois avec façade avant, 71 « L x 36-1/8 » D, gris / Hansen Cerisier
    Bush Furniture® Series C Coque de bureau en bois avec façade avant, 71 « L x 36-1/8 » D, gris / Hansen Cerisier
    Bush Furniture® Series C Coque de bureau en bois avec façade avant, 71 « L x 36-1/8 » D, gris / Hansen Cerisier
    Bush Furniture® Series C Coque de bureau en bois avec façade avant, 71 « L x 36-1/8 » D, gris / Hansen Cerisier
    Bush Furniture® Series C Coque de bureau en bois avec façade avant, 71 « L x 36-1/8 » D, gris / Hansen Cerisier
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant